Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Smart Signage QM85C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samsung LH85QMCEBGCXEN Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 2,16 m (85") LCD WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Tizen 24/7
Samsung LH85QMCEBGCXEN Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 2,16 m (85") LCD WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Tizen 24/7
Samsung LH85QMCEBGCXEN Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 2,16 m (85") LCD WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Tizen 24/7
Samsung LH85QMCEBGCXEN Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 2,16 m (85") LCD WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Tizen 24/7
Samsung LH85QMCEBGCXEN Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 2,16 m (85") LCD WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Tizen 24/7
Samsung LH85QMCEBGCXEN Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 2,16 m (85") LCD WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Tizen 24/7
Samsung LH85QMCEBGCXEN Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 2,16 m (85") LCD WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Tizen 24/7
Samsung LH85QMCEBGCXEN Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 2,16 m (85") LCD WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Tizen 24/7
Samsung LH85QMCEBGCXEN Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 2,16 m (85") LCD WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Tizen 24/7
Artikel-Nr.:
     577-1078206
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     LH85QMCEBGCXEN
EAN/GTIN:
     8806094974003
Suchbegriffe:
Backlight
LCD-Backlight
Digital Signage
LFD
(LH85QMCEBGCXEN) 84,5"/214,63cm Panel, 3.8400x2.160, 500cd/m², 4.000:1 (typ.), 8ms, 178°/178°, VESA: 600x400, Eingang:RGB: 1x DP 1.2 Video: 3x HDMI (HDCP 2.2); USB: 2 x USB 2.0, Ausgang: Audio: 3,5mm Klinkenanschluss; Externe Steuerung: RS232C (in/out), RJ45, WiFi 802.11ac, BT. Miracst, Mediaplayer 11. Generation (Pontus-ML), Tizen 7.0, Cortex A73 1.6GHz Quad-Core CPU, RAM 2,5 GB LPDDR4, Speicher (eMMC): 16 GB (10 GB verfügbar), Lautsprecher, schwarz
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 2.146,90*
€ 2.259,04*
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 2.165,51*
€ 2.278,59*
17 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 2.241,13*
€ 2.372,32*
3 Tage
24
Frei Haus
ab € 2.484,91*
€ 2.600,87*
Lager 577
22
€ 1,00*
ab € 2.764,79*
€ 2.908,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 577
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.908,30*
€ 3.460,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.885,86*
€ 3.434,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.817,63*
€ 3.352,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.783,44*
€ 3.312,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.764,79*
€ 3.290,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 577
Versand: Lager 577
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 250,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 577
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.