Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IIYAMA LFD ProLite TF3239MSC-W1AG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
iiyama ProLite TF3239MSC-W1AG Computerbildschirm 80 cm (31.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Multi-Nutzer Weiß
iiyama ProLite TF3239MSC-W1AG Computerbildschirm 80 cm (31.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Multi-Nutzer Weiß
iiyama ProLite TF3239MSC-W1AG Computerbildschirm 80 cm (31.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Multi-Nutzer Weiß
iiyama ProLite TF3239MSC-W1AG Computerbildschirm 80 cm (31.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Multi-Nutzer Weiß
iiyama ProLite TF3239MSC-W1AG Computerbildschirm 80 cm (31.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Multi-Nutzer Weiß
iiyama ProLite TF3239MSC-W1AG Computerbildschirm 80 cm (31.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Multi-Nutzer Weiß
iiyama ProLite TF3239MSC-W1AG Computerbildschirm 80 cm (31.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Multi-Nutzer Weiß
iiyama ProLite TF3239MSC-W1AG Computerbildschirm 80 cm (31.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Multi-Nutzer Weiß
iiyama ProLite TF3239MSC-W1AG Computerbildschirm 80 cm (31.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Multi-Nutzer Weiß
iiyama ProLite TF3239MSC-W1AG Computerbildschirm 80 cm (31.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Multi-Nutzer Weiß
Artikel-Nr.:
     577-1074669
Hersteller:
     Iiyama
Herst.-Nr.:
     TF3239MSC-W1AG
EAN/GTIN:
     4948570118038
Suchbegriffe:
Iiyama Monitore
Digital Signage
LFD
Large Format Display
32" PCAP WHITE Anti-glare Bezel Free 12-Points Touch Screen, 1920x1080, AMVA3 panel, 24/7 operation, 2xHDMI, DisplayPort, VGA, 420cd/m², 3000:1, Touch Through Glass (Gloves) supported, Landscape, Portrait or Face-up mode, USB Touch Interface, LAN & RS232 control, VESA 400x200mm, MultiTouch with supported OS, Stand alone or Build in (31,5VIS)
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 657,26*
€ 712,02*
€ 1,93*
ab € 667,85*
€ 721,76*
€ 1,00*
ab € 669,40*
€ 723,91*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 674,10*
€ 729,05*
Lager 577
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 718,62*
€ 774,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 577
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 774,34*
€ 921,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 769,84*
€ 916,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 760,52*
€ 905,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 745,68*
€ 887,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 718,62*
€ 855,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 577
Versand: Lager 577
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 250,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 577
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts by Newstar
NM-M1700BLACK
ab € 178,05*
Zubehör
Neomounts by Newstar
PLASMA-M1700E
ab € 205,17*
Zubehör
Neomounts by Newstar
WL30-350BL12
ab € 11,26*
Zubehör
Neomounts by Newstar
WL40-550BL14
ab € 40,29*
Zubehör
Iiyama
MD WM4040
ab € 62,76*
Zubehör
Iiyama
OMK1-1
ab € 9,95*
Zubehör
Iiyama
OMK2-1
ab € 10,36*
Zubehör
Iiyama
OMK3-1
ab € 10,36*
Zubehör
Iiyama
OMK4-2
ab € 31,99*
Zubehör
Iiyama
OMK4-3
ab € 23,73*
Zubehör
Iiyama
OMK4-4
ab € 14,98*
Zubehör
Iiyama
WP II960A
ab € 312,55*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,74*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,27*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.