Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iiyama ProLite TF3239MSC-W1AG Computerbildschirm 80 cm (31.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Multi-Nutzer Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
iiyama ProLite TF3239MSC-W1AG Computerbildschirm 80 cm (31.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Multi-Nutzer Weiß
iiyama ProLite TF3239MSC-W1AG Computerbildschirm 80 cm (31.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Multi-Nutzer Weiß
iiyama ProLite TF3239MSC-W1AG Computerbildschirm 80 cm (31.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Multi-Nutzer Weiß
iiyama ProLite TF3239MSC-W1AG Computerbildschirm 80 cm (31.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Multi-Nutzer Weiß
iiyama ProLite TF3239MSC-W1AG Computerbildschirm 80 cm (31.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Multi-Nutzer Weiß
iiyama ProLite TF3239MSC-W1AG Computerbildschirm 80 cm (31.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Multi-Nutzer Weiß
iiyama ProLite TF3239MSC-W1AG Computerbildschirm 80 cm (31.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Multi-Nutzer Weiß
iiyama ProLite TF3239MSC-W1AG Computerbildschirm 80 cm (31.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Multi-Nutzer Weiß
iiyama ProLite TF3239MSC-W1AG Computerbildschirm 80 cm (31.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Multi-Nutzer Weiß
iiyama ProLite TF3239MSC-W1AG Computerbildschirm 80 cm (31.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Multi-Nutzer Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-92427065
Hersteller:
     Iiyama
Herst.-Nr.:
     TF3239MSC-W1AG
EAN/GTIN:
     4948570118038
Suchbegriffe:
Iiyama Monitore
Digital Signage
LFD
Large Format Display
Der Full HD (1920x1080) TF3239MSC Open Frame Monitor mit einem schmalen Rand ist die ideale Display-Lösung für interaktive Schaufenster und Digital Signage Anwendungen z.B. im Einzelhandel, in Werbe- und Kiosksystemen, im Gaming-Bereich sowie für interaktive Präsentationen. Die Projektiv kapazitive Touch-Technologie (PCAP) mit 12 gleichzeitigen Touchpunkten bietet eine nahtlose und präzise Touch-Interaktion. Dank der Touch-durch-Glas Funktion ist es möglich simple Glasflächen in Touchscreens zu verwandeln. Ausgestattet mit einem Metallgehäuse und einem kratzfesten Edge-to-Edge Sicherheitsglas, welches dem 60950-1 Fallkugeltest standhält, kann dieses Display in Landscape, Portrait und Face-Up Ausrichtung eingesetzt werden, was vielfältige und flexible Einsatzmöglichkeiten in anspruchsvollen Umgebungen ermöglicht. Es kann als Einzel-Lösung mittels Wandmontage oder dank seiner Open Frame Befestigungsmöglichkeit in komplexen Systemen integriert werden. Der TF3239MSC kann mit separat erhältlichen Befestigungswinkeln ausgestattet werden (OMK4-4), die den Einbau erleichtern.

TOUCH TECHNOLOGIE - KAPAZITIV
Diese Technologie nutzt ein Sensor-Netz von mikrofeinen Drähten die in der Glasoberfläche integriert sind. Durch Berührung der Scheibe werden elektrische Signale verändert und dadurch kann die Touch-Position errechnet und an den Controller weitergegeben werden. Die Glasoberfläche dieser Technologie ist äußerst langlebig, die Touch-Funktionalität bleibt unberührt, selbst wenn das Glas zerkratzt ist. Es bietet eine perfekte Bildwiedergabe und kann mit den Fingern (auch mit Latex-Handschuhen) oder magnetischen Stiften bedient werden.

TOUCH DURCH GLAS
Dieses Touchscreen-Display mit Touch-durch-Glas-Funktion verwandelt herkömmliche Glasoberflächen in interaktive Touchscreens. Perfekt verwendbar für interaktive Schaufenster, POS oder in Restaurants als digitales Menü.

OPEN FRAME (RAHMENLOSE EINBAUGERÄTE)
Open Frame-Monitore bieten sie die ideale Lösung für Integratoren und für Kiosk System-Hersteller.

AG COATING (ANTIGLARE BESCHICHTUNG)
Die AG Beschichtung wird bei professionellen Displays verwendet um Spiegelungen durch externe(n) Lichtquellen zu verringern, die Farben, Kontrast und Schärfe beeinflussen können. Es macht den Bildschirm zudem für Staub, Fett- und Schmutzpartikel weniger anfällig.

24/7
24/7 Displays sind für einen dauerhaften und kontinuierlichen Betrieb ausgelegt.
Weitere Informationen:
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
400 x 200 mm
Wandmontage
Ja
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Menüsprachen
Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Polnisch, Russisch
Anzahl OSD-Sprachen
8
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI
Ja
USB-Touch-Anschluss
Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Audioanschlüsse
1
Audioausgang
1
HDCP
Ja
RS-232C
Ja
Sonstige Funktionen
Unterstützte Positionierung
Horizontal/Vertikal
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
50000 h
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
31.5 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LED
Touchscreen
Ja
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
AMVA3
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
3000:1
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,78 Millionen Farben
Art des Touchscreens
Multi-Nutzer
Touchscreen Technologie
Projizierts Kapazitivsystem
Touch-Technologie
Multitouch
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints
12
Reaktionszeit
8 ms
Blendfreier Bildschirm
Ja
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.3637 x 0.3637 mm
Vertikaler Scanbereich
30 - 83 Hz
Bildschirmdiagonale (cm)
80 cm
Oberflächenhärte
7H
Helligkeit
500 cd/m²
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, REACH, RoHS, WEEE
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
396174
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
187 mm
Verpackungstiefe
900 mm
Verpackungshöhe
590 mm
Paketgewicht
17200 g
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, DisplayPort, HDMI, USB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Gewicht und Abmessungen
Breite (ohne Standfuß)
738.7 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
67 mm
Höhe (ohne Standfuß)
439.9 mm
Gewicht (ohne Ständer)
13400 g
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
16 W
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
55 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
60 W
Stromverbrauch (Standby)
1.5 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Design
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Glasdicke
2 mm
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 654,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 712,02*
€ 847,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 704,63*
€ 838,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 697,73*
€ 830,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 684,28*
€ 814,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 654,30*
€ 778,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts by Newstar
NM-M1700BLACK
ab € 177,80*
Zubehör
Neomounts by Newstar
PLASMA-M1700E
ab € 205,12*
Zubehör
Neomounts by Newstar
WL30-350BL12
ab € 11,30*
Zubehör
Neomounts by Newstar
WL40-550BL14
ab € 40,40*
Zubehör
Iiyama
MD WM4040
ab € 63,14*
Zubehör
Iiyama
OMK1-1
ab € 9,95*
Zubehör
Iiyama
OMK2-1
ab € 10,36*
Zubehör
Iiyama
OMK3-1
ab € 10,38*
Zubehör
Iiyama
OMK4-2
ab € 32,08*
Zubehör
Iiyama
OMK4-3
ab € 23,84*
Zubehör
Iiyama
OMK4-4
ab € 15,10*
Zubehör
Iiyama
WP II960A
ab € 313,83*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,66*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,68*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.