Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Partikelfilter PAF-0035 f.CleanSpace Sys.EN 12942 TM3 P3 3 St./Pack CLEANSPACE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1498-4740002005
Hersteller:
     CleanSpace
Herst.-Nr.:
     PAF-0035
EAN/GTIN:
     9346668000060
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filter für Gebläsefiltergerät
Gebläsefiltergeräte-Filter
Partikel-Einlegefilter
Partikelfilter
nach EN 12942 TM3/P3 · (plissierter Hochleistungs-Glasfaserfilter) · geeignet für den Einsatz bei festen und flüssigen Partikeln (Stäube, Nebel, Dämpfe) · VE = 3 St./PackungWeitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Schutzklasse:
TM3 P3
Norm:
EN 12942
PSA-Kategorie:
III
passend für:
CleanSpace System
Marke:
CLEANSPACE
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Partikelschraubfilter, partikelfilter p3, partikel einlegefilter, cleanspace partikelfilter, Atemschutzfilter, CleanSpace, Filter, Gebläseatemschutz, PAFtec, Zubehör Gebläseatemschutz
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
16
€ 5,99*
ab € 55,83*
€ 71,06*
6 Tage
16
€ 5,50*
ab € 53,94*
€ 71,09*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 58,33*
€ 74,07*
Lager 1498
16
€ 5,50*
ab € 61,05*
€ 77,49*
1 Tag
16
Frei Haus
ab € 61,31*
€ 77,85*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 77,49*
€ 92,21
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 75,61*
€ 89,98
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 71,63*
€ 85,24
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 69,23*
€ 82,38
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 61,05*
€ 72,65
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 20,35* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.