3M 6035 Partikelfilter P3 R gegen feste und flüssige PartikelDie 3M™ Partikelfilter 6035 besitzt einen größeren Oberflächenbereich als viele Standardfilter, d. h. das 1,8-Fache der Oberfläche eines...
Partikelfilter P3 R, für Serie 7000 + 9000, EasyLock® Kompatibel für den Einsatz in den Halbmasken der System-Serie 7000 und Vollmasken Serie 9000. Partikelfilter P3R, lassen sich mit den Gaskartus...
Dräger X-plore Bajonett Kombinations-Filter A2 P3 für Gase und Partikel Die Premium Ersatzfilter eignen sich für die Dräger Halbmasken X-plore 3300, 3500 oder Vollmaske X-plore 5500. Schutz des A2 ...
Dräger Kombinationsfilter Rd40 1140 A1B2E2K1 Hg NO P3 R D / CO 20 Dieser Rd40 Kombinationsfilter mit der Schutzklasse A1B2E2K1 Hg NO P3 CO ist wiederverwendbar und hat die Dolomitstaubprüfung besta...
Zubehör zu Atemschutz-Halbmaske Art.-Nr. 4000 370 780 und 4000 370 779 · Info: Alle Filter mit Filtertyp P3 sind mit innovativem BIOSTOP ausgestattet BIOSTOP verhindert das Durchwachsen von Bakteri...
Dräger Kombinationsfilter Rd40 1140 A2 P3 R D Anschluss: Rd40 VPE: 1 St. Dieser Kombinationsfilter hat einen Rd40 Schraubanschluss und ist kompatibel mit der Dräger X-plore 6300 und allen weiteren ...
Dräger X-plore Bajonett Kombinations-Filter A1B1E1K1Hg P3 für Gase, Dämpfe und Partikel Die Premium Ersatzfilter eignen sich für die Dräger Halbmasken X-plore 3300, 3500 oder Vollmaske X-plore 5500...
3M 6038 Partikelfilter P3 R mit Aktivkohle gegen feste und flüssige PartikelDie 3M™ Partikelfilter 6038 besitzt einen größeren Oberflächenbereich als viele Standardfilter, d. h. das 1,8-Fache der O...
Dräger X-plore Rundgewinde-Partikel-Filter P3 R für Aerosole/Partikel Die Premium Ersatzfilter eignen sich für die Dräger Halbmasken X-plore 4740, 4790 oder Vollmaske X-plore 6300 und andere Rd40 k...
2138 P3R Partikelfilter mit Aktivkohle mit zusätzlichem Schutz gegen organische Gase und Dämpfe unter Grenzwert sowie Ozon bis zum 10-fachen des Grenzwertes + HF (30ppm). Ideal zum Schweißen!
Die Advantage Filterreihe ist eine komplette Reihe von Partikel-, Gas- und Kombinationsfiltern, die nach EN 14387 und EN 143 zugelassen sind, und bietet auf höchster Ebene leistungsstarke Filter mi...
Secure Click™ Partikelfilter D3135, Schutzstufe P3 R, VE 10 Paar, für Halbmaske HF-800. Zum Schutz vor festen und flüssigen Partikeln (Einsatzlimit: 30-facher Grenzwert). Zwei Dual-Luftstrom-Filter...
Maske: EN140 · Partikelfilter P3 · Press to Check-System · die Doppelpatronen-Halbmaske mit Typhoon™ Ventil (Polycarbonat Ventil und Silikonmembran) zeichnet sich durch einen extrem geringen Atemwi...