Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißerhandschuhe Gr.XL (9,5) natur Kalbsnarben-/Rindspaltleder/Softtouch 5 PA


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     5766-4702005014
Hersteller:
     Weldas
Herst.-Nr.:
     10-1005-XL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lederhandschuh
Lederhandschuhe
Lederschutzhandschuh
Rindlederhandschuh
nach EN 388 · EN 407 · EN 12477 (2001 + A1: 2005) Ausführung B · Kat. II · Material: Kalbsnarbenleder · Softouch® · beste Qualität · 3-fach Kevlar® genäht · Manschette aus dickem Rindspaltleder · nahtloser Zeigefinger, daher gute Kontrolle über Schweißdrähte mit kleinem Durchmesser und ultra-leichtem WIG-Brenner · verhindert das Ausbrennen der Nähte · geringer Abrieb · gute Passform · besonders geschmeidig · Elektrostatisch getestet nach EN 1149-2 · TÜV (TÜV Rheinland) geprüft: DE2145GU 002 · Anwendung: WIG-SchweißenWeitere technische Eigenschaften:· Werkstoffeignung Handwerk: sehr gut geeignet· Weiterreißfestigkeit: 1· Stichfestigkeit: 1· Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1· Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet· Norm: EN 388, EN 12477, EN 1149-2· Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet
Weitere Informationen:
Marke:
WELDAS
Größe:
XL (9,5)
Farbe:
natur
PSA-Kategorie:
II
Material:
Kalbsnarben-/Rindspaltleder/Softtouch
Werkstoffeignung INOX:
Zusatzinfo_PDF
Werkstoffeignung Stahl:
ja
Einsatzbereich:
N
Werkstoffeignung Aluminium:
true
Flaschenanzahl:
N
Schweißarten:
nahtloser Zeigefinger, antistatisch
Fassungsvermögen:
YE00
SNR:
Kevlar® ist ein registrierter Markenname von E. I. DuPont Co. Z. b
Belastung DC:
X
Verfahren:
Gültig ab: 09.02.2015, Sprache: DE
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,18*
  
Preis gilt ab 2.500 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Paar
€ 15,01*
€ 17,86
pro Paar
ab 10 Paar
€ 14,20*
€ 16,90
pro Paar
ab 20 Paar
€ 13,99*
€ 16,65
pro Paar
ab 25 Paar
€ 13,60*
€ 16,18
pro Paar
ab 50 Paar
€ 13,22*
€ 15,73
pro Paar
ab 2500 Paar
€ 11,18*
€ 13,30
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.