| |
|
| Artikel-Nr.: 5766-4000378845 Herst.-Nr.: TYJAK/M EAN/GTIN: 5450208005874 |
| |
|
| | |
| EN 1149-5:2008 · Kat. I · TYVEK®-Material · antistatisch · Kapuze · innenliegende Nähte · Gummizüge im Nacken und um das Gesicht · großer angesetzter Kragen Weitere Informationen: | | Marke: | TYVEK | Gewicht: | M | Länge: | TYVEK®-Material | EN ISO: | I | Umhüllung: | image/jpeg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, Chemikalienschutzjacke, Säureschutzjacke, Säureschutzmantel, ESD Arbeitsjacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, arbeitsjacke m, tyvek arbeitsjacke, arbeitsjacken, Berufsbekleidung |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 5,79* | € 7,17* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 6,53* | € 8,36* | | | | Lager 5766 | | | | 10 | | € 5,50* | ab € 6,86* | € 8,98* | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 7,99* | ab € 7,59* | € 9,55* | | | | | 4 Tage | | | 10 | | € 7,99* | ab € 7,812* | € 9,772* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5766 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 89,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5766 | | Versand: Lager 5766 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|