Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einw.-Handsch.Med Comfort Blue Gr.M blau Nitril 100 St./Box


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-4000371515
Hersteller:
     AMPri
Herst.-Nr.:
     01192-M
EAN/GTIN:
     4044941002231
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh vollwertig
vollwertige Chemikalienschutzhandsc...
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
nach EN 420, EN 374 (Typ B) PSA Kat III, EN 455 MPG Klasse 1 · AQL 1.5 · Untersuchungshandschuhe, rechts und links passend · Masterial: Nitril · puderfrei · angeraute Oberfläche · Materialstärke: ca. 0,11 mm · nicht steril · Box à 100 St. · Anwendung: Haushalt, Küche, einfache Hygienebereiche, Pflege, Reinigungsarbeiten · Weitere technische Eigenschaften Länge ca.: 240mm · Ausführung: puderfrei, angeraute Oberfläche · Stärke ca.: 0,11mm · Norm: EN 374, EN 455
Weitere Informationen:
Marke:
AMPRI
Gewicht:
M
Länge:
Nitril
EN ISO:
III
Umhüllung:
application/pdf
Typ:
Gültig ab: 20.04.2018, Sprache: DE
Werkstoffnummer:
others
Arbeitsbereich:
1,5
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1570
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 4,98*
€ 6,24*
1 Tag
112
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,74*
€ 6,53*
2 Tage
52
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 4,71*
€ 6,73*
1 Tag
112
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 4,71*
€ 6,75*
Lager 5766
112
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 5,23*
€ 7,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 4 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.