Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe Nitril Foam Gr.9 rot/schwarz Nyl.m.Nitrilschaum EN 388 PSA II NITRAS


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     5766-4000371245
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     3510-9
EAN/GTIN:
     4059904091405
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
nach EN 388 · Kat. II · Trägermaterial: 100 % Nylon, rot · teilbeschichtet mit Nitrilschaum, schwarz · atmungsaktiv · besonders gute Passform · gutes Tastempfinden · gute Griffigkeit · gute Beständigkeit gegen Öle und Fette · Anwendung: für präzise Tätigkeiten, Reinraum- und Pharmaindustrie, Elektroindustrie, Autoindustrie, Metallverarbeitung, Montage · Weitere technische Eigenschaften Abriebfestigkeit: 4 · Weiterreißfestigkeit: 3 · Stichfestigkeit: 2 · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1 · Ausführung: Strickbund, Innenhand beschichtet · Norm: EN 388
Weitere Informationen:
Marke:
NITRAS
Länge:
240 mm
Größe:
9
PSA-Kategorie:
II
Material:
Nylon mit Nitrilschaum
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Reinraum-Handschuhe, Reinraumhandschuh, Reinraumhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutzhandschuh nitras größe 9, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 9, Abriebfestigkeit Level 4, Handschutz, Nitrilhandschutz, Schutzhandschuhe, Weiterreißfestigkeit Level 2
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
412
12
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,79*
€ 1,12*
3 Tage
441
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 0,79*
€ 1,12*
6 Tage
unbekannt
12
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 0,79*
€ 1,12*
Lager 5766
672
12
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 0,77*
€ 1,13*
23 Tage
nicht lagernd
144
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 0,91*
€ 1,13*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Kartonagen
€ 1,13*
€ 1,34
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 1,08*
€ 1,29
pro Kartonage
ab 24 Kartonagen
€ 1,05*
€ 1,25
pro Kartonage
ab 48 Kartonagen
€ 1,04*
€ 1,24
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 0,99*
€ 1,18
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 0,96*
€ 1,14
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 0,91*
€ 1,08
pro Kartonage
ab 30000 Kartonagen
€ 0,77*
€ 0,92
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Paar (ab € 0,77* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 12 Kartonagen ( entspricht € 13,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000371236
ab € 0,90*
Ähnlich
PROMAT
4000371233
ab € 0,90*
Ähnlich
PROMAT
4000371234
ab € 0,87*
Ähnlich
PROMAT
4000371235
ab € 0,87*
Ähnlich
Nitras
3510-10
ab € 0,76*
Ähnlich
Nitras
3510-8
ab € 0,76*
Ähnlich
ASATEX
3685/9
ab € 0,71*
Ähnlich
ASATEX
3620/9/10
ab € 0,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.