Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gasfilter 6055 EN143:2000 A2 f.Ser.6000 3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     5766-4000370685
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000034749
EAN/GTIN:
     4046719695591
Suchbegriffe:
Atemschutzfilter A
Atemschutzfilter Organische Gase
atemschutzfilter a2 3m
atemschutzfilter a2

3M™ Gase-/Dämpfefilter 6055, A2

 

Details

  • Anwenderfreundliches Bajonett-Klick-Anschlusssystem;Innovative Filtertechnologie;Geringes Gewicht;In allen gängigen Schutzstufen gegen Partikel und Gase/Dämpfe erhältlich
  • Einfache und schnelle Filtermontage;Filter sitzt immer korrekt
  • Hoher Tragekomfort;Optimale Sicherheit;Einfache Handhabung
  • Einfache und schnelle Filtermontage
  • Filter sitzt immer korrekt

6055 A2 Filter gegen organische Gase und Dämpfe

Der 3M™ Gas- und Kombifilter 6055 hat die Schutzstufe A2 und bietet Schutz gegen organische Gase und Dämpfe. Der Filter passt mittels Bajonett-Klick-Anschluss auf die 6000er, 7000er sowie 7500er Maskenserien von 3M.

Weitere Informationen:
Marke:
3M Deutschland GmbH Abt. Arbeits- u. Umweltschutz
Typ:
Organische Gase mit Siedepunkt über 65 Grad Celsius
PSA-Kategorie:
EN143 : 2000
Anschluss:
Bajonett
passend für:
3M™ Halbmasken 6000 Serie
Weitere Suchbegriffe: atemschutzfilter a, Atemschutzfilter, Gasfilter
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3070
2
€ 5,90*
ab € 4,01*
€ 6,01*
11 Tage
nicht lagernd
64
Frei Haus
ab € 5,26*
€ 6,21*
Lager 5766
492
2
€ 4,90*
ab € 4,98*
€ 6,67*
5 Tage
2
2
€ 5,99*
ab € 5,18*
€ 6,91*
2 Tage
1064
8
€ 5,50*
ab € 5,96*
€ 7,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 4 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 8 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 13,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
54191933
ab € 74,53525*
Zubehör
3M
8425.8
ab € 10,68*
Zubehör
3M
8427.12
ab € 17,93*
Zubehör
3M
8427.6
ab € 11,81*
Zubehör
3M
8429.12
ab € 29,32*
Zubehör
3M
8429.18
ab € 36,27*
Zubehör
3M
8429.9
ab € 21,66*
Zubehör
3M
50988
ab € 105,44*
Zubehör
3M
8710
ab € 0,69*
Zubehör
3M
ATG7006
ab € 10,90*
Zubehör
3M
ATG700
ab € 28,57*
Zubehör
3M
50408
ab € 79,0588*
Zubehör
3M
50409
ab € 121,55*
Zubehör
3M
50406
ab € 39,20*
Zubehör
3M
50407
ab € 43,5024*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.