Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ 8425.8 Kaltschrumpfschlauch, EPDM, Schwarz, 20,9/10,1 mm, 203 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M™ 8425.8 Kaltschrumpfschlauch, EPDM, Schwarz, 20,9/10,1 mm, 203 mm
3M™ 8425.8 Kaltschrumpfschlauch, EPDM, Schwarz, 20,9/10,1 mm, 203 mm
3M™ 8425.8 Kaltschrumpfschlauch, EPDM, Schwarz, 20,9/10,1 mm, 203 mm
Artikel-Nr.:
     C1066-7000031605
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     8425.8
EAN/GTIN:
     00054007423911
Suchbegriffe:
Gummischlauch
Isolierschlauch
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 2:1 schwarz
Hohe Flexibilität, einfache Anwendung – der Kaltschrumpfschlauch erfüllt viele Funktionen und lässt sich ohne Werkzeug montieren.
Weitere Informationen:
Brand:
3M™
Produkttyp:
Kaltschrumpfprodukte
Gesamtdurchmesser:
23,9 mm
Gesamtlänge:
203,2 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.