Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Bajonett-Gasfilter A2 Nr. 6055


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M Bajonett-Gasfilter A2 Nr. 6055
3M Bajonett-Gasfilter A2 Nr. 6055
3M Bajonett-Gasfilter A2 Nr. 6055
Artikel-Nr.:
     4012-912149
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000034749
EAN/GTIN:
     4046719695591
Suchbegriffe:
Atemschutzfilter A
Atemschutzfilter Organische Gase
atemschutzfilter a2 3m
atemschutzfilter a2
3M™ Gas- und Kombifilter »6055«

Eigenschaften: • Schutz gegen organische Gase und Dämpfe mit einem Siedepunkt über 65 °C • Bajonett-Klick-Anschluss • Für 3M™ Masken Serie 6000, 7000 und 7500 Zulassung/Norm: Nach DIN EN 143 und EN 14387:2004 Filterklasse: A2

Weitere Informationen:
Herstellerartikelnummer:
7000034749
Herstellername:
3M Deutschland GmbH
Markenname:
3M
Ursprungsland:
Grossbritannien
Weitere Suchbegriffe: atemschutzfilter a
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3070
2
€ 5,90*
ab € 4,01*
€ 6,01*
Lager 4012
nicht lagernd
64
Frei Haus
ab € 5,26*
€ 6,21*
6 Tage
492
2
€ 4,90*
ab € 4,98*
€ 6,67*
4 Tage
2
2
€ 5,99*
ab € 5,18*
€ 6,91*
1 Tag
1064
8
€ 5,50*
ab € 5,96*
€ 7,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 64 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 64 Stück
Mindestbestellmenge: 64 Stück ( entspricht € 397,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
54191933
ab € 74,53525*
Zubehör
3M
8425.8
ab € 10,68*
Zubehör
3M
8427.12
ab € 17,93*
Zubehör
3M
8427.6
ab € 11,81*
Zubehör
3M
8429.12
ab € 29,23*
Zubehör
3M
8429.18
ab € 36,27*
Zubehör
3M
8429.9
ab € 21,66*
Zubehör
3M
50988
ab € 105,44*
Zubehör
3M
8710
ab € 0,69*
Zubehör
3M
ATG7006
ab € 10,90*
Zubehör
3M
ATG700
ab € 28,57*
Zubehör
3M
50408
ab € 79,1788*
Zubehör
3M
50409
ab € 121,34*
Zubehör
3M
50406
ab € 39,20*
Zubehör
3M
50407
ab € 43,5024*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.