Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

3M™ Abdeckfolie Purple Premium Plus, Purple, 150 m x 4 m, 50988


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M™ Abdeckfolie Purple Premium Plus, Purple, 150 m x 4 m, 50988
3M™ Abdeckfolie Purple Premium Plus, Purple, 150 m x 4 m, 50988
3M™ Abdeckfolie Purple Premium Plus, Purple, 150 m x 4 m, 50988
Artikel-Nr.:
     C1066-7000033093
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     50988
EAN/GTIN:
     04046719465637
Suchbegriffe:
Abdeckfolie
abdeckfolie scotch
abdeckfolie
Die 3M™ Purple Premium Plus Abdeckfolie schützt lackierte Fahrzeugoberflächen vor Feuchtigkeitsflecken oder Farbdurchschlägen. Unsere Abdeckfolie besteht aus hochwertigem, hochdichtem Kunststoff und schmiegt sich optimal an die Fahrzeugoberfläche an.
Weitere Informationen:
Brand:
3M™
Produktform:
Rolle
Gesamtbreite:
4 m
Gesamtlänge:
150 m
Weitere Suchbegriffe: Abdeckprodukte Autoreparatur, blaues band 3m, Abdeckbänder Autolack, KFZ Abdeckband, klebeband lackieren auto
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,22*
€ 162,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,77*
€ 160,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,30*
€ 151,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,04*
€ 139,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,71*
€ 125,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.