Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gasfilter 6055 EN143:2000 A2 f.Ser.6000 3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1498-4000370685
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000034749
EAN/GTIN:
     4046719695591
Suchbegriffe:
Atemschutzfilter A
Atemschutzfilter Organische Gase
atemschutzfilter a2 3m
atemschutzfilter a2
passend zu Atemschutzmasken Art.-Nr. 4000370680 + 4000370690 + 4000370675 + 4000 370 691Weitere technische Eigenschaften:· Norm: EN143:2000· passend für: Serie 6000· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
gegen organische Gase und Dämpfe mit Siedepunkt 65°C, spezie
Schutzklasse:
A2
Marke:
3M
PSA-Kategorie:
III
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: atemschutzfilter a, Atemschutzfilter, Gasfilter
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3070
2
€ 5,90*
ab € 4,01*
€ 6,01*
10 Tage
nicht lagernd
64
Frei Haus
ab € 5,26*
€ 6,21*
6 Tage
492
2
€ 4,90*
ab € 4,98*
€ 6,67*
4 Tage
2
2
€ 5,99*
ab € 5,18*
€ 6,91*
Lager 1498
1064
8
€ 5,50*
ab € 5,96*
€ 7,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 60,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
54191933
ab € 74,53525*
Zubehör
3M
8425.8
ab € 10,68*
Zubehör
3M
8427.12
ab € 17,93*
Zubehör
3M
8427.6
ab € 11,81*
Zubehör
3M
8429.12
ab € 29,32*
Zubehör
3M
8429.18
ab € 36,27*
Zubehör
3M
8429.9
ab € 21,66*
Zubehör
3M
50988
ab € 105,44*
Zubehör
3M
8710
ab € 0,69*
Zubehör
3M
ATG7006
ab € 10,90*
Zubehör
3M
ATG700
ab € 28,57*
Zubehör
3M
50408
ab € 79,0588*
Zubehör
3M
50409
ab € 121,55*
Zubehör
3M
50406
ab € 39,20*
Zubehör
3M
50407
ab € 43,5024*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.