Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißerschutzhelm neo p550 o. Seitenteile 90x110mm EN 379 DIN 4/9-13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-4000370229
Hersteller:
     Optrel
Herst.-Nr.:
     1007.000
EAN/GTIN:
     7640127611753
Suchbegriffe:
Automatikhelm
Schweißerhelm
Schweißermaske
Schweißerschutzhelm
EN 379 · automatische Blendschutzkassette mit Schutzstufenauswahl von 4/9-13 · stufenlos einstellbar mittels Drehknopf · stufenlos einstellbare Empfindlichkeit und Öffnungsverzögerung · Umschaltzeit hell-dunkel 0,1 ms bzw. dunkel zu hell 0,05-1 s stufenlos einstellbar · mit IR-/UV-Filter und farbechter Sicht · Komfort-Kopfband · Klassifizierung: 1/2/1/2 · Batterielebensdauer 3000 h · Anwendung: für alle elektrischen Schweißverfahren · Weitere technische Eigenschaften Ausführung: ohne Seitenteile · Norm: EN 379 DIN 4/9-13
Weitere Informationen:
Marke:
OPTREL
Durchmesser:
4000370250 4000370251
EN ISO:
ja
Umhüllung:
image/jpeg
Werkstoffnummer:
data_sheet
passend für:
accessories
Bereich Zoll:
90 x 110 mm
Flaschenanzahl:
f. alle elektrischen Schweißverfahren
Bereich:
Gültig ab: 05.12.2018, Sprache: DE
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Schweißerschutzschild, vollautomatisch, Schweißerschutzvisier, Schweißmaske, Schweißschutzhelm, Schweißschutzvisier, automatikhelm optrel, schweißerhelm, Augenschutz, Gesichtsschutz, Schutzschild, Schweißerschutz, Schweißerschutzhelme, Schweißmasken
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
50
Frei Haus
ab € 171,56*
€ 206,00*
6 Tage
50
€ 5,99*
ab € 171,47*
€ 206,01*
1 Tag
50
Frei Haus
ab € 171,75*
€ 206,93*
3 Tage
50
€ 4,99*
ab € 173,55*
€ 208,17*
Lager 5766
3
€ 4,90*
ab € 173,85*
€ 215,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,85*
€ 256,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,41*
€ 243,25
pro Stück
ab 4 Stück
€ 201,40*
€ 239,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,40*
€ 224,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,76*
€ 213,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,85*
€ 206,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Optrel
5000.001
ab € 7,25*
Zubehör
Optrel
5004.020.
ab € 6,30*
Zubehör
Optrel
5003.250
ab € 26,27*
Zubehör
Optrel
5004.073
ab € 6,01*
Zubehör
Optrel
5000.250
ab € 12,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.