Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5766-4000353971 Herst.-Nr.: 4000353971 EAN/GTIN: 4015448551324 |
| | |
|
| | |
| MS Polymer · bleibt elastisch · mit hoher Festigkeit und kann somit dynamische Belastungen wie z. B. Stöße und Vibrationen ausgleichen · Viskosität: pastös · Hautbildung nach 10 Minuten · Durchhärtegeschwindigkeit: grau/weiß/schwarz: 3 mm in 24 Std, transparent: 2 mm in 24 Std. · temperaturbeständig von -40 bis +100°C · transparent: Härte Shore A 45 · beständig gegen Witterung, UV-Strahlung, Wasser, Chlor usw. · kann in den meisten Fällen ohne Primer verarbeitet werden · überlackierbar und überstreichbar, nass auf nass anwendbar, frei von Isocyanat und Silikon · zur Anwendung in Maschinen- und Getriebebau, Motoren- und Elektroindustrie, Bergbau, Schiffahrtsindustrie, Automobilbereich, Lebensmittelindustrie, chemische- und petrochemische Industrie, Gas-, Wasser- und Elektrizitätswerken · für Blechverklebungen, Gummi-, Holz- und Kunststoffverklebungen, Versiegelung, Nahtabdichtung, Reparatur-Bereiche usw.Weitere technische Eigenschaften:· Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +100°C· Aushärtungsdauer: ca. 3 mm/24 Std.· Chemische Basis: MS Polymer· Verarbeitungstemperatur: +5 bis +40°C Weitere Informationen: | | Marke: | PROMAT CHEMICALS | Farbe: | grau | Werkstoffeignung INOX: | Technisches Datenblatt | Werkstoffeignung Stahl: | 13 | Einsatzbereich: | WGK 2 | Werkstoffeignung Aluminium: | true | Flaschenanzahl: | N | Akkukapazität: | Kartusche | Sichtfeld: | 440 g | Fassungsvermögen: | PH00 | Lastdrehzahl: | Gültig ab: 15.06.2021, Sprache: DE | Verfahren: | Gültig ab: 20.01.2014, Sprache: DE | Gewinde-Ø: | (PROMAT) Gültig ab: 30.11.2020, Sprache: DE | Beschichtung: | N | Ventilsteuerung: | EUH210 - Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.;;EUH212 - Achtung! Bei der Verwendung kann gefährlicher lunge | Elektroden-Ø: | 4000353462 4000353959 | Glasgröße: | similar | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: MS-Polymer Kleber, MS-Polymer Klebstoff, MS-Polymer-Dichtstoff, hochtemperaturkleber kartusche, komponentenkleber, Dichtstoff, Hybrid, Hybrid-Polymer, Kleb- und Dichtstoffe, Klebstoff, Montagekleber, NOW, Polymer |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,18* | € 7,66* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 5,48* | € 7,70* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 5,85* | € 8,18* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 5,95* | € 8,36* | | | | Lager 5766 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 6,29* | € 8,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5766 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5766 | | Versand: Lager 5766 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|