Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fire Fox™ Schweißerhauben, flammenhemmende Baumwolle, Blau, Lange Ausführung 44cm länge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-23-6680XL
Hersteller:
     Weldas
Herst.-Nr.:
     23-6680XL
EAN/GTIN:
     8718564521511
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schweißer-Kopfhaube
Schweißerhaube
Helm-Unterziehmütze
Helmhaube
Anschließbar an Helme – Mit Klettverschluss zu schließen – 305 g/m² flammenresistente Baumwolle
Weitere Informationen:
Marke:
WELDAS
Größe:
44 cm
PSA-Kategorie:
II
Material:
Baumwolle
Weitere Suchbegriffe: Helmmütze, Kälteschutzhaube, Unterhelmmütze, Unterziehhaube, Unterziehmütze, Winterhaube, weldas schweißerhaube, helm unterziehmütze, Kopf-/Halsschutz, Kopfschutzzubehör, Schweißerschutz
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5766
15
1
€ 4,90*
ab € 8,51*
€ 13,06*
2 Tage
19
1
€ 8,50*
ab € 10,17*
€ 14,83*
15 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,50*
ab € 12,48*
€ 16,44*
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.