Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopfschutzhaube Fire Fox blau XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht WELDAS Kopfschutzhaube Fire Fox blau XL Schweißerhaube aus flammhemmender Baumwolle, Netz-Fütterung, Klettverschluss
Artikeldetailsicht WELDAS Kopfschutzhaube Fire Fox blau XL Schweißerhaube aus flammhemmender Baumwolle, Netz-Fütterung, Klettverschluss
Artikel-Nr.:
     223-8417758
Hersteller:
     Weldas
Herst.-Nr.:
     23-6680XL
EAN/GTIN:
     8718564521511
Suchbegriffe:
Schweißer-Kopfhaube
Schweißerhaube
Helm-Unterziehmütze
Helmhaube

Kopfschutzhaube Fire Fox blau XL

Schweißerhaube Fire Fox™ aus flammhemmender Baumwolle (305 g/m²).

Innenfutter für kühlen Tragekomfort, angenehm weich, farbecht auch nach dem Waschen. Die Haube hat eine Netz-Fütterung und trägt sich komfortabel unter Helmen. Die Kopfschutzhaube besteht aus flammenhemmendem Gewebe mit Klettverschluss.

Abmessungen:
Länge: 44 cm
Umfang Nacken: 52 - 65 cm
Umfang Kopf: 68 cm

- EN ISO 11611:2007 Schutzkleidung für Schweißen und verwandte Verfahren

Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Größe:
XL
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
15
1
€ 4,90*
ab € 8,51*
€ 13,09*
Lager 223
19
1
€ 8,50*
ab € 10,17*
€ 14,83*
15 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,50*
ab € 12,48*
€ 16,44*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.