| |
|
| Artikel-Nr.: 5766-113259 Herst.-Nr.: 7000109013 EAN/GTIN: 4046719910373 |
| |
|
| | |
| 3M™ Schutzanzug, blau Ausgezeichneter Schutz vor trockenen Partikeln und bestimmten eingeschränkten chemischen Flüssigkeitsspritzern (CE Typ 5/6) · Weiches und starkes mehrlagiges SMS, 50 gsm, für eine solide Leistung · Er ist aus äußerst atmungsaktivem Polypropylen-Spinnvlies (SMMS) gefertigt und führt Körperwärme und Feuchtigkeit effektiv ab, um Hitzebelastungen zu verringern · Spezielle Materialausrüstung zur Beständigkeit gegen Flammenausbreitung für die Verwendung mit Indes 2/3-Kleidung · Antistatische Beschichtung EN 1149-5 verringert die statische Entladung und die Gefahr der Funkenbildung · EN 1073-2 gegen radioaktive Kontamination · Kapuze mit 3 Blenden, 2-Wege-Reißverschluss und Windschutzklappen mit elastischem Rücken- und Knöchelbereich, um das Risiko freiliegender Haut gering zu halten 3M™ Schutzanzug 4530 verfügt über eine spezielle Materialausrüstung für eine begrenzte Flammenausbreitung, sodass das Kleidungsstück über einem Kleidungsstück mit Index 2/3 FR getragen werden kann, sodass der Schutz vor Chemikalienspritzern und gesundheitsgefährdenden Stäuben erhöht und die Lebensdauer durch weniger häufige Wäschen verlängert wird. Zertifiziert nach Kat III Schutz vor gesundheitsgefährdendem Staub und Spritzer Typ 5/6 und Antistatische Beschichtung EN 1149. Der 3M™ Schutzanzug 4530M TYP 5/6 verfügt über vier aufeinander abgestimmte Lagen. Zwei äußere Lagen aus Meltblown-Polypropylen und zwei innenliegende aus Spinnvlies-Polypropylen. Das sehr weiche und wasserdampfdurchlässige Material, die gestrickten Bündchen und der Zwei-Wege-Reißverschluss sowie der Schnitt erhöhen den Tragekomfort. Er bietet Schutz vor gesundheitsgefährdenden Stäuben (Typ 5), leichten Flüssigkeitsspritzern (Typ 6) und radioaktiven, kontaminierten Partikeln (EN 1073-2:2002). Ein besonderer Zusatz ist seine flammhemmende Eigenschaft. Sein Material wurde nach EN 533/ISO 14116 Index 1/0 geprüft. Verstärkte Nähte sorgen für eine verbesserte Haltbarkeit. Zudem ist er auf beiden Seiten antistatisch ausgerüstet (EN 1149-5:2008). Der 3M™ Schutzanzug 4530M TYP 5/6 ist dank seines besonderes Materials (SMMMS) fusselarm. Seine Einsatzgebiete liegen in der Asbestinspektion, Isolierarbeiten, Asbestentsorgung, Zementherstellung, Schleifen und Polieren, leichte industrielle Reinigung, Maschinenwartung sowie Arbeiten in der pharmazeutischen Industrie. Er hat die Größe M und ist bis auf ein weißes Dreieck am Rücken durchgehend blau. Empfohlene Anwendungen: · Arbeiten mit Fetten und Ölen · Asbestentsorgung · Asbestinspektion · Farbspritzen & Beschichten · Isolierarbeiten · Körperlich anstrengende Tätigkeiten · Leichte industrielle Reinigung · Maschinenwartung · Schleifen & Polieren/p> Weitere Informationen: | | Größe: | XL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Kontamination-Bekleidung, Kontaminationsbekleidung, Kontaminationschutzbekleidung, Lackiererschutzanzug, Lackiererschutzanzüge, Schutzanzug für leichte Beanspruchung, einwegoverall kat.3 typ 5/6 gr.xl, einmalanzug blau, einmalanzug, einweganzug weiß gr. l, einmalanzug weiß, EINWEG-SCHUTZANZUG |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 7,26* | € 8,63* | | | | | 25 Tage | | | 20 | | € 5,99* | ab € 8,25* | € 9,90* | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 8,35* | € 9,94* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 6,69* | € 9,95* | | | | Lager 5766 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 6,81* | € 9,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5766 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5766 | | Versand: Lager 5766 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|