| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000445071 Herst.-Nr.: 4530 Größe XL EAN/GTIN: 4046719814459 |
| |
|
| | |
| 3M 4530 Größe XL Schutzanzug Typ 5&6 blau-weiß Schutzanzug mit Kapuze, Typ 5/6, sehr weiches und wasserdampfdurchlässiges Material, gestrickten Bündchen, Zwei-Wege-Reißverschluss, verstärkte Nähte, Schutz vor leichten Flüssigkeitsspritzern, radioaktiven, kontaminierten Partikeln, gesundheitsgefährdenden Stäuben, flammhemmend, antistatisch. Norm:EN ISO 14116, EN 1073-2, EN ISO 13982-1:2004 Typ 5, EN 1149-5, EN 13034:2005+A1:2009 Typ 6, EN 1149-5:2008Schutzklasse:Kat. IIIObermaterial:SMS-Vlies (Polypropylen) Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 4530 Größe XL | Werksnummer: | 1470453004 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | XL | Produktart: | Schutzanzug |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Kontamination-Bekleidung, Kontaminationsbekleidung, Kontaminationschutzbekleidung, Lackiererschutzanzug, Lackiererschutzanzüge, Schutzanzug für leichte Beanspruchung, einwegoverall kat.3 typ 5/6 gr.xl, einmalanzug blau, einmalanzug |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 7,20* | € 8,63* | | | | Lager 1955 | | | | 20 | | € 5,99* | ab € 8,28* | € 9,94* | | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 8,32* | € 9,95* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 6,74* | € 10,00* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 6,82* | € 10,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 198,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|