Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißerhandschuh Rinds-Vollleder Handinnenseite öl– und wetterbeständig Shulter-Spalt-Rindsleder L


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     5766-10-2150L
Hersteller:
     Weldas
Herst.-Nr.:
     10-2150L
EAN/GTIN:
     8718564520361
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lederhandschuh
Lederhandschuhe
Lederschutzhandschuh
Rindlederhandschuh
nach EN 388 · EN 407 · EN 12477 · Kat.II · Ausführung A · Innenseite Hand hergestellt aus Rindsvollleder, für Öl- und Wasserbeständigkeit, Andere Teile aus Schulter Rindspaltleder, Ganz mit Baumwolle gefüttert
Weitere Informationen:
Marke:
WELDAS
Größe:
L (9)
PSA-Kategorie:
II
Material:
Rindspaltleder
Länge ca.:
350 mm
Kontakthitzefestigkeit:
Level 1
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5766
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 11,26*
€ 16,65*
15 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 17,08*
€ 22,12*
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 16,65*
€ 19,81
pro Paar
ab 2 Paar
€ 16,28*
€ 19,37
pro Paar
ab 5 Paar
€ 14,96*
€ 17,80
pro Paar
ab 10 Paar
€ 14,06*
€ 16,73
pro Paar
ab 20 Paar
€ 13,78*
€ 16,40
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 11,26*
€ 13,40
pro Paar
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.