| |
|
| Artikel-Nr.: 5717-UNI1201 Herst.-Nr.: 1201 EAN/GTIN: 4260314391577 |
| | |
|
| | |
| UNIGLOVES COMFORT LATEXHANDSCHUH - Gr. XS (sehr klein) 5,0 - 6,0 Der Glatte Der Comfort ist ein aus Latex gefertigter Hygiene- und Schutzhandschuh, der vor allem im medizinischen und pflegerischen Bereich zum Einsatz kommt. Der angenehm glatte Einweghandschuh wurde nach der PSA-Verordnung (EU) 2016/425 sowie den europäischen Normen EN 374, EN 420 und EN 455 getestet. Das strapazierfähige Material ist wasserdicht und bietet Schutz gegen Viren, Pilze und Bakterien. Der Latex ist mit einem Proteingehalt von weniger als 50 µg/dm²besonders hautfreundlich. Die flexible Passform gewährleistet zudem einen hohen Tragekomfort. Dank der Chlorinierung und dem stabilen Rollrand lässt sich der ungepuderte Handschuh problemlos an- und ausziehen. Das beidhändige Design des Handschuhs ermöglicht einen schnellen und häufig wechselnden Gebrauch. Der Comfort ist in der Farbe Natur und den Größen XS, S, M, L und XL erhältlich. Diesen uns viele weitere hochwertige medizinische Handschuhe finden Sie im Curro Med Shop. |
| | |
| ... > Medizinbedarf, Therapie, Labor > Lager 5717 > Arbeitsschutz... > Medizinbedarf, Therapie, Labor > Lager 5717 > Bau, Handwerk... > Medizinbedarf, Therapie, Labor > Lager 5717 > Dentalbedarf, injetktion, Infusion, Laborspritzen... > Medizinbedarf, Therapie, Labor > Lager 5717 > Desinfektion, Hautschutz... > Medizinbedarf, Therapie, Labor > Lager 5717 > Erste Hilfe... > Medizinbedarf, Therapie, Labor > Lager 5717 > Handschuhe... > Medizinbedarf, Therapie, Labor > Lager 5717 > Hautpflege... > Medizinbedarf, Therapie, Labor > Lager 5717 > Hotel, Gastronomie... > Medizinbedarf, Therapie, Labor > Lager 5717 > Hygieneartikel... > Medizinbedarf, Therapie, Labor > Lager 5717 > Medizinbedarf... > Medizinbedarf, Therapie, Labor > Lager 5717 > Medizinbedarf, Therapie, Labor... > Medizinbedarf, Therapie, Labor > Lager 5717 > Skalpell | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, einweghandschuhe latex puderfrei unsteril, gummi handschuh, einweg gummihandschuh, Unigloves COMFORT Latexhandschuh, Gr. XS, 100 Stück |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 6,42* | € 9,51* | | | | | 8 Tage | | | 10 | | € 12,95* | ab € 7,53* | € 9,56* | | | | Lager 5717 | | | | 10 | | € 6,50* | ab € 8,23* | € 10,73* | | | | | | | | | 1 | | € 18,90* | ab € 7,83* | € 16,56* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 12,39* | € 17,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5717 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0823* pro Stück) | Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 107,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5717 | | Versand: Lager 5717 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,50* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5717 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|