Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latexhandschuhe Gr. S (6-7) Puderfrei unsteril hypoaller


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Latexhandschuhe Gr. S (6-7) Puderfrei unsteril hypoaller
Latexhandschuhe Gr. S (6-7) Puderfrei unsteril hypoaller
Artikel-Nr.:
     163-9405236
Hersteller:
     Unigloves
Herst.-Nr.:
     1202
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe
Einmalhandschuhe Comfort, Latex, puderfrei
Unsteril, hypoallergen. Rollrand und mikrogerauter Handfläche. Box à 100 Stück. AQL 1.5. EN 455 T 1-3, CE. Kat. I
Gemäß EN ISO 374-1:2016/Type C, EN ISO 374-5:2016

Handschuhgröße S
Länge 240 mm
Farbe natur
Steril Nein
Material Latex
Puderfrei Ja
AQL 1,50
Innenausführung chloriniert
Beidseitig tragbar Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
100
1
€ 6,90*
ab € 6,45*
€ 9,60*
14 Tage
unbekannt
10
€ 12,95*
ab € 7,56*
€ 9,74*
9 Tage
100
5
€ 6,50*
ab € 8,45*
€ 11,20*
Lager 163
1
€ 18,90*
ab € 7,86*
€ 16,74*
5 Tage
190
1
€ 5,90*
ab € 12,37*
€ 17,41*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,74*
€ 19,92
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 16,37*
€ 19,48
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 15,39*
€ 18,31
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,11*
€ 14,41
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,76*
€ 13,99
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 10,58*
€ 12,59
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 9,52*
€ 11,33
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,86*
€ 9,35
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0786* pro Stück)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Unigloves
1204
ab € 6,45*
Sonstiges
Unigloves
1203
ab € 6,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.