| |
|
| Artikel-Nr.: 5717-HOL12935S Herst.-Nr.: 12935S EAN/GTIN: 4005058129358 |
| |
|
| | |
| Holthaus YPSIFLEX® Elastische Mullbinde - Klinikpackung à 20 Binden gekreppte, elastische Mullbinde mit hoher Dehnung zur Fixierung von Wundauflagen insbesondere an viel bewegten Körperteilen sowie an Gelenken aus 30% Polyamid, 30% Zellwolle und 40% Baumwolle nach DIN 61 634-FB, 4 m gedehnt, weiß Klinikpackung à 20 Binden sind in folgenden Größen erhältlich: 4 cm x 4 m - REF: 12931S - PZN: 04095109 6 cm x 4 m - REF: 12933S - PZN: 04095115 8 cm x 4 m - REF: 12935S - PZN: 04095121 10 cm x 4 m - REF: 12936S - PZN: 04095138 12 cm x 4 m - REF: 12937S - PZN: 04095144 Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker! |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: mullbinde 4mx8, Holthaus YPSIFLEX® Elastische Mullbinde, 8 cm x 4 m, Klinikpackung à 20 Stück |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 12 | | pro Packung | € 6,95* | ab € 5,37* | € 7,72* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,90* | ab € 5,37* | € 8,31* | | | | Lager 5717 | | | | 1 | | pro Packung | € 6,50* | ab € 5,40* | € 8,36* | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 18,81* | € 25,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5717 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,27* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5717 | | Versand: Lager 5717 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,50* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5717 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|