Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YPSIGAZE Mullbinde Klinikpackung Holthaus 4 cm x 4 m (20 Stück)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
YPSIGAZE Mullbinde Klinikpackung Holthaus 4 cm x 4 m (20 Stück), Detailansicht
YPSIGAZE Mullbinde Klinikpackung Holthaus 4 cm x 4 m (20 Stück), Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-14947-01
Hersteller:
     Holthaus Medical
Herst.-Nr.:
     11131
EAN/GTIN:
     4005058111315
Suchbegriffe:
Mullbinde
Mullfixierbinde
Nicht-elastische Binde
Unelastische Binde
HOLTHAUS

YPSIGAZE Mullbinde Klinikpackung

4 cm x 4 m

(20 Stück)



Produktbeschreibung:



Bei den YPSIGAZE Mullbinden handelt es sich um klassische, starre Mullbinden die zur Fixierung von Wundauflagen dienen. Zusätzlich eignen sie sich auch für einen Notverband im Rahmen der Ersten Hilfe. Die Besonderheit liegt in den gewebten Kanten, welche dafür sorgen, dass sich keine Fäden seitlich lösen können.



Klassische starre Mullbinde zur Fixierung von Wundauflagen,

mit gewebten Kanten.



Produktdaten:



Breiten: 4cm bis 12cm

Länge: 4m

Farbe: weiß

Norm: DIN 61631

Material: 52 % Zellwolle und 48 % Baumwolle

Weitere Suchbegriffe: mullbinde 4m x4cm, nicht-elastische binde, starre mullbinde, mullbinde, mullbinden, klinikpackung mullbinden, mullbinden grosspackung, verbandmittel, erste hilfe, verbandmull
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
14
€ 6,95*
ab € 4,46*
€ 6,55*
9 Tage
100
1
€ 6,50*
ab € 4,43*
€ 7,05*
Lager 2433
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 4,46*
€ 7,09*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 7,15*
€ 10,46*
Preise: Lager 2433
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,09*
€ 8,44
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,29*
€ 7,49
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,95*
€ 7,08
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,62*
€ 6,69
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,35*
€ 6,37
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,46*
€ 5,31
pro Paket
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 0,223* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2433
Versand: Lager 2433
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Holthaus Medical
12593
ab € 23,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.