Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YPSIFLEX Elastische Mullbinde Klinikpackung Holthaus 8 cm x 4 m (20 Stück)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
YPSIFLEX Elastische Mullbinde Klinikpackung Holthaus 8 cm x 4 m (20 Stück), Detailansicht
YPSIFLEX Elastische Mullbinde Klinikpackung Holthaus 8 cm x 4 m (20 Stück), Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-14961-03
Hersteller:
     Holthaus Medical
Herst.-Nr.:
     12935S
EAN/GTIN:
     4005058129358
Suchbegriffe:
Mullbinde
Mullfixierbinde
mullbinde 4m x4cm
elastische mullbinde
HOLTHAUS

YPSIFLEX Elastische Mullbinde Klinikpackung

8 cm x 4 m

(20 Stück)



Produktbeschreibung:



Die YPSIFLEX Mullbinden sind elastische und gekreppte Binden mit einer besonders hohen Dehnung. Sie dienen der Fixierung von Wundauflagen und eignen sich ideal für bewegte Körperteile, z.B. an Gelenken. Die Mullbinden sind in verschiedenen Breiten erhältlich.



Produktdaten:



Breite: 4cm bis 12cm

Länge: 4m gedehnt

Farbe: weiß

Norm: DIN 61 634-FB

Material: 30% Polyamid, 30% Zellwolle und 40% Baumwolle

Packung: Klinikpackung, lose in Schachtel

Weitere Suchbegriffe: mullbinde 4mx8, mullbinde, holthaus ypsiflex elastische mullbinde, ypsiflex elastische mullbinde, verbandmittel, erste hilfe
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
12
pro Packung
€ 6,95*
ab € 5,36*
€ 7,72*
Lager 2433
unbekannt
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 5,36*
€ 8,30*
8 Tage
100
1
pro Packung
€ 6,50*
ab € 5,39*
€ 8,35*
8 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 15,71*
€ 22,05*
Preise: Lager 2433
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,30*
€ 9,88
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,18*
€ 9,73
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,43*
€ 8,84
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,00*
€ 8,33
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,65*
€ 7,91
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,36*
€ 6,38
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,268* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2433
Versand: Lager 2433
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Holthaus Medical
12593
ab € 23,29*
Ähnlich
Holthaus Medical
11131
ab € 4,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.