Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elastische Mullbinde 8 cm x 4 m Klinikpackung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elastische Mullbinde 8 cm x 4 m Klinikpackung
Elastische Mullbinde 8 cm x 4 m Klinikpackung
Artikel-Nr.:
     619-HOLT12935S
Hersteller:
     Holthaus Medical
Herst.-Nr.:
     12935S
EAN/GTIN:
     4005058129358
Suchbegriffe:
Mullbinde
Mullfixierbinde
mullbinde 4m x4cm
elastische mullbinde

YPSIFLEX® Elastische Mullbinde (Klinikpackung)

Gekreppte, elastische Mullbinde mit hoher Dehnung zur Fixierung von Wundauflagen insbesondere an viel bewegten Körperteilen sowie an Gelenken.

  • aus 30% Polyamid, 30% Zellwolle und 40% Baumwolle
  • nach DIN 61 634-FB
  • 4 m gedehnt
  • Farbe: weiß

Überischt der verschiedenen Längen:

20 Stück lose in einer Schachtel verpackt

  • 4 cm 619-HOLT12931S
  • 6 cm 619-HOLT12933S
  • 8 cm 619-HOLT12935S
  • 10 cm 619-HOLT12936S
  • 12 cm 619-HOLT12937S
Weitere Informationen:
PZN Nummer:
04095121


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: mullbinde 4mx8, Verbandmaterial
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
12
pro Packung
€ 6,95*
ab € 5,33*
€ 7,75*
16 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 5,33*
€ 8,32*
9 Tage
100
1
pro Packung
€ 6,50*
ab € 5,36*
€ 8,36*
Lager 619
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 15,67*
€ 22,09*
Preise: Lager 619
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 619
Versand: Lager 619
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 619
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Holthaus Medical
12593
ab € 23,32*
Ähnlich
Holthaus Medical
11131
ab € 4,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.