Elastische Mullbinde, Kombination aus festen und elastischen Fasern, vereinigt die Eigenschaften einer Mullbinde mit den Vorzügen einer elastischen Fixierbinde mit starker Dehnfähigkeit. Die WS-ela...
Die Urgomullbinden in der feinen Variante sind elastisch und ideal zur leichten Fixierung von beispielsweise Kompressen, Kanülen und Polstermaterial. Schienenmaterial und Kühlelemente lassen sich e...
Ypsifix elastische Fixierbinde zur Fixierung von Wundauflagen insbesondere an beweglichen Körperteilen Ypsifix elastische Fixierbinde zur Fixierung von Wundauflagen insbesondere an beweglichen Körp...
Elastische Mullbinde, Kombination aus festen und elastischen Fasern, vereinigt die Eigenschaften einer Mullbinde mit den Vorzügen einer elastischen Fixierbinde mit starker Dehnfähigkeit. Die WS-ela...
Peha®-Mullbinden Die universelle Fixierbinden mit gewebten Kanten besteht aus unelastischem Bindengewebe. Peha®-Mullbinde kommt zur Anwendung als Fixierverband von Wundauflagen, Polstermaterial für...
NOBA Nobafix feine, elastische Mullfixierbinden 8cm x 4m (20 Stück) Die weiß, gewobene und elastische Fixierbinde besteht aus 45 % Zellwolle und 55 % Polyamid. Sie hat aufgrund der Webtechnik eine ...
Gazofix ist eine geschmeidige Kohäsivbinde mit mikropunktueller Latexbeschichtung, extra dünn gewebt und mit straffem Zug, als textile Basis unter Tape-Verbänden. Schützende Basis Hoher Baumwollant...
Produktbeschreibung: zur Fixierung von Wundauflagen insbesondere an viel bewegten Körperteilen sowie an Gelenken gekreppte, elastische Mullbinde mit hoher Dehnung aus 30% Polyamid, 30% Zellwolle un...
HARO Mullbinde elastisch, weiß, 60 mm x 4,0 m, 2er Set Material: Polyester, luftdurchlässig, zum Fixieren von Wundauflagen an viel bewegten Körperteilen z.B. an Gelenken, auf Rolle, beinhaltet: 2 R...
Die Urgomullbinden in der feinen Variante sind elastisch und ideal zur leichten Fixierung von beispielsweise Kompressen, Kanülen und Polstermaterial. Schienenmaterial und Kühlelemente lassen sich e...