Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L+D Asphalt Rindnarbenleder-Handschuh in Größe 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
L+D Asphalt Rindnarbenleder-Handschuh in Größe 10
L+D Asphalt Rindnarbenleder-Handschuh in Größe 10
Artikel-Nr.:
     5700-1578-10
Hersteller:
     Leipold + Döhle
Herst.-Nr.:
     1578-10
EAN/GTIN:
     4005781157826
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
für grobe bis schwere Arbeiten, z. B. Baugewerbe, Handwerksbereich, Stahl- und Metallbau, Schlossereien, Transport-, Lager- und Verpackungsgewerbe, Gartenbau, Land- und Forstwirtschaft, grobe Montagearbeiten
gefüttert, natur, Standard-Qualität, preisbewusst, groß geschnitten, Innenhand und Zeigefinger aus Rindnarbenleder, Fingerrücken und Knöchelschutz aus Rindspaltleder, weißer BW-Handrücken, universeller Allroundhandschuh
Weitere Informationen:
Europäische Norm(en):
EN 388:2003 | EN 420:2003
Innenfutter:
100 % Polyester Fleece
Obermaterial:
Rindnarbenleder und Baumwolle
Schnittfestigkeit:
1
PSA-Kategorie:
II
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Polyester-Handschuhe, Rindlederhandschuh, Rindlederhandschuhe, Rindnarbenlederhandschuh, Rindspaltlederhandschuh, Rindsvolllederhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Spaltleder-Handschuhe, Spaltlederhandschuh, Spaltlederhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutzhandschuhe grau, schnittschutz handschuhe, schnittschutzhandschuhe baumwolle
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5700
1000
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 4,39*
€ 6,61*
1
pro Paar
€ 4,00*
ab € 3,30*
€ 7,62*
1 Tag
4
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 4,92*
€ 7,79*
6 Tage
7
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 7,52*
€ 11,12*
Preise: Lager 5700
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 6,61*
€ 7,87
pro Paar
ab 20 Paar
€ 6,35*
€ 7,56
pro Paar
ab 50 Paar
€ 6,05*
€ 7,20
pro Paar
ab 120 Paar
€ 5,61*
€ 6,68
pro Paar
ab 600 Paar
€ 5,31*
€ 6,32
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,39*
€ 5,22
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 2,195* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 79,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5700
Versand: Lager 5700
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5700
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.