Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L+D Granit Rindnarbenleder-Handschuh in Größe 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
L+D Granit Rindnarbenleder-Handschuh in Größe 10
L+D Granit Rindnarbenleder-Handschuh in Größe 10
L+D Granit Rindnarbenleder-Handschuh in Größe 10
Artikel-Nr.:
     5700-1574-10
Hersteller:
     Leipold + Döhle
Herst.-Nr.:
     1574-10
EAN/GTIN:
     4005781157413
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
für grobe bis schwere Arbeiten, z. B. grobe Montagearbeiten Baugewerbe, Handwerksbereich, Stahl- und Metallbau, Gartenbau, Schlossereien, Transport-, Lager- und Verpackungsgewerbe, Land- und Forstwirtschaft
gefüttert, natur, TOP-Qualität, kräftiges und robustes Leder, groß und weit geschnitten, sehr gute Verarbeitung, BW-Handrücken, sehr vielseitig einsetzbar, da breites Größenraster
Weitere Informationen:
Europäische Norm(en):
EN 388:2016 | EN 420:2003+A1:2009
Innenfutter:
100 % Polyester Fleece
Obermaterial:
Rindnarbenleder und Baumwolle
Schnittfestigkeit:
1
PSA-Kategorie:
II
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5700
1000
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 5,03*
€ 6,92*
1
pro Paar
€ 4,00*
ab € 4,42*
€ 7,93*
1 Tag
23
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 5,66*
€ 8,91*
6 Tage
89
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 14,46*
€ 20,27*
Preise: Lager 5700
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 6,92*
€ 8,23
pro Paar
ab 20 Paar
€ 6,66*
€ 7,93
pro Paar
ab 50 Paar
€ 6,31*
€ 7,51
pro Paar
ab 120 Paar
€ 6,08*
€ 7,24
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 5,03*
€ 5,99
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 2,515* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 83,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5700
Versand: Lager 5700
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5700
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.