Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L+D NITRIL DOUBLE Feinstrickhandschuh in Größe 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
L+D NITRIL DOUBLE Feinstrickhandschuh in Größe 10
L+D NITRIL DOUBLE Feinstrickhandschuh in Größe 10
L+D NITRIL DOUBLE Feinstrickhandschuh in Größe 10
L+D NITRIL DOUBLE Feinstrickhandschuh in Größe 10
Artikel-Nr.:
     5700-1168-10
Hersteller:
     Leipold + Döhle
Herst.-Nr.:
     1168-10
EAN/GTIN:
     4005781116809
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
für Arbeiten mit hohen Anforderungen an das Tastgefühl, z. B. Automobilindustrie, Lager und Logistik, Handwerksbereich, Gartenbau, Land- und Forstwirtschaft
aus grauem Nylon/Elasthangemisch, nahtlos, Intelligence-Beschichtung aus waterbased PU und Nitril, wasserdicht, teilbeschichtet, schmutzunempfindlich durch dunkle Farben, waschbar, sicherer Nass- und Trockengriff, besonderer Tragekomfort, perfekte Passform
Weitere Informationen:
Europäische Norm(en):
EN 388:2003 | EN 420:2003
Beschichtung:
waterbased PU+ Nitril
Obermaterial:
90% Nylon / 10% Elasthan
Schnittfestigkeit:
1
PSA-Kategorie:
II
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,79*
  
Preis gilt ab 6.000 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 2,395* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 8,10*
€ 9,64
pro Paar
ab 24 Paar
€ 8,00*
€ 9,52
pro Paar
ab 60 Paar
€ 7,70*
€ 9,16
pro Paar
ab 120 Paar
€ 5,60*
€ 6,66
pro Paar
ab 6000 Paar
€ 4,79*
€ 5,70
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.