Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L+D FOAM BLACK Feinstrickhandschuh in Größe 11


Menge:  Paar  
Produktinformationen
L+D FOAM BLACK Feinstrickhandschuh in Größe 11
L+D FOAM BLACK Feinstrickhandschuh in Größe 11
Artikel-Nr.:
     5700-1157-11
Hersteller:
     Leipold + Döhle
Herst.-Nr.:
     1157-11
EAN/GTIN:
     4005781115710
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
für allgemeine mechanische Tätigkeiten unter trockenen bis öligen Bedingungen, z. B. Automobilindustrie, Maschinenbau, Wartung und Instandsetzung, Sortierarbeiten, Verpackungsindustrie, Handwerksbereich, Logistik und Transport, Baugewerbe
aus 100 % Nylon, nahtlos, mit schwarzer, geschäumter Nitril-Beschichtung in der Innenhand, atmungsaktiver Handrücken für besonderen Tragekomfort, perfekte Passform, geschäumte Beschichtung, saugt Öl auf und ermöglicht perfekten Halt, hervorragender Tastsinn und Feingefühl
Weitere Informationen:
Europäische Norm(en):
EN 388:2016 | EN 420:2003+A1:2009
Beschichtung:
Nitril
Obermaterial:
100% Nylon
Schnittfestigkeit:
1
PSA-Kategorie:
II
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,67*
  
Preis gilt ab 36.000 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 0,835* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 2,56*
€ 3,05
pro Paar
ab 24 Paar
€ 2,51*
€ 2,99
pro Paar
ab 60 Paar
€ 2,36*
€ 2,81
pro Paar
ab 120 Paar
€ 2,07*
€ 2,46
pro Paar
ab 240 Paar
€ 2,02*
€ 2,40
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 1,67*
€ 1,99
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.