| |
|
| Artikel-Nr.: 5698-2075696 Herst.-Nr.: 34551290 EAN/GTIN: 3245425514108 |
| | |
|
| | |
| Mapa Ultrane 551 Mechanikschutzhandschuh Grau Gr.10 PSA Kategorie II - Mittlere Risiken Gr.10- der Klassiker für feine Arbeiten - feines Material für hervorragendes Tastempfinden - hervorragende Abriebfestigkeit für lange Haltbarkeit - zusätzlicher Tragekomfort durch das nahtlose Strickgewebe - die zelluläre Struktur des Polyurethans sorgt für eine Schweißabsorbierung --- Einsatzgebiete: Mechanische Industrie / Automobilindustrie, Kleinteilmontage, Sortieren von Kleinteilen, Umgang mit kleinen Schrauben, Elektronik, Montage elektronischer Komponenten (Displays, LEDs, usw.) Vernieten von Hochfrequenzantennen, Umgang mit Mikroprozessoren, Kosmetische und pharmazeutische Industrie, Herstellung von Kosmetik, Herstellung von Arzneimitteln. Weitere Informationen: | | Zertifikat: | OEKO-TEX® STANDARD 100 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Polyethylen Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, putzhandschuhe silber, pu beschichtete handschuhe, Mapa Ultrane 551 grau, Mechanikschutzhandschuh Gr. 7, Gr. 7 |
| | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 10 | | pro Paar | € 5,95* | ab € 0,69* | € 0,97* | | | | Lager 5698 | | | | 1 | | pro Paar | € 4,19* | ab € 0,71* | € 1,21* | | | | | | 6 Tage | | | 10 | | pro Paar | € 6,90* | ab € 1,09* | € 1,49* | | | | | 6 Tage | | | 10 | | pro Paar | € 4,79* | ab € 1,10* | € 1,52* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 1,12* | € 1,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5698 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 1 Stück (ab € 0,71* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5698 | | Versand: Lager 5698 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,19* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5698 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|