| |
|
| Artikel-Nr.: 5698-1914861 Herst.-Nr.: 100760/100163 EAN/GTIN: 4023103080188 |
| | |
|
| | |
| Vileda Der Feine gelb Gr.L (8,5-9) Naturlatex-/Mehrweghandschuh L gelb (Large / 8,5 - 9)Vileda Der Feine ist ein Naturlatex- und Mehrweghandschuh. Dieser ist bis zu 40 % dicker als andere Handschuhe dieser Art. Die Mehrweghandschuhe sind erhältlich im Quattro 4-Farbsystem für eine maximale Sicherheit in der Einhaltung von Hygienemaßnahmen. Produktvorteile: - bis zu 5-mal höhere Beständigkeit gegen fetthaltige Lebensmittel, pflanzliche Öle sowie Reinigungsmittel - zusätzliche Wachsbehandlung der Außenseite für eine verbesserte Griffigkeit - die Innenbeflockung aus reiner Baumwolle sichert einen hohen Tragekomfort und erlaubt die Reduzierung von Latexallergenen - Vileda Der Feine verfügt über einen mechanischen Schutz nach EN 388 (ausreichend für alle gewöhnlichen Reinigungsaufgaben) - geringe Chemikalienbeständigkeit und wasserdicht nach EN 37 - Schutz vor Mikroorganismen nach EN 374 Produktanwendung: - Vileda Der Feine ist geeignet zum Einsatz im Reinigungssektor und Gastrobereich - die Mehrweghandschuhe sind auch ideal für den Lebensmittelkontakt (fettige Lebensmittel ausgenommen) geeignet Produkteigenschaften: - Sicherheitsklasse CE - Kategorie III - Länge 305 mm - Materialstärke 0,40 mm - Größe L (Large / 8,5 - 9) - Farbe gelb |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Mopp, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Allzweckhandschuh, Allzweckhandschuhe, Universalhandschuh, Universalhandschuhe, Universalschutzhandschuh, vileda gummihandschuh l, gummi handschuh, gummihandschuh baumwolle, Vileda Der Feine, Mehrweghandschuhe |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 1,19* | € 1,98* | | | | | 14 Tage | | | 12 | | € 9,95* | ab € 1,49* | € 2,12* | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 1,29* | € 2,17* | | | | Lager 5698 | | | | 1 | | € 4,19* | ab € 1,29* | € 2,22* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,42* | € 2,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5698 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 1 Stück (ab € 1,29* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5698 | | Versand: Lager 5698 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,19* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5698 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|