Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN CS1642A KVMP-Switch, 2-fach, Dual-DVI, USB 2.0, Audio


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild1
Detailbild1
Detailbild2
Detailbild3
Artikel-Nr.:
     560-61612G
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     CS1642A
EAN/GTIN:
     4710423779679
Suchbegriffe:
IP KVM Switch
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
KVM-Switch mit 2 Ports für USB-Eingabegeräte und DVI-Zweischirmsysteme mit Tonübertragung und USB 2.0-Hub (alle KVM-Kabel im Lieferumfang enthalten). Der DVI-KVMP-Switch CS1642A für Zweischirmsysteme und USB 2.0 schlägt eine völlig neue Richtung in Sachen KVM-Funktionalität ein, indem er einen 2-Port-KVM-Switch mit einem 2-Port-USB 2.0-Hub vereint. Gleichzeitig besitzt er Anschlussmöglichkeiten für zwei DVI-Monitore und ist somit das ideale Werkzeug für alle Grafikdesigner, Banker und Finanzberater, für medizinische Anwendungen und Computerspiele. Über ein RJ45 Patchkabel lässt sich der CS1642A zudem noch mit einem weiteren CS1642A kaskadieren, dadurch können nun 2 PCs mit 4 (!) angeschlossenen Displays verwendet werden. Außerdem unterstützt der CS1642 eine satte 2.1-Kanal-Tonübertragung und verleiht somit jedem Heimkinosystem völlig neue Dimensionen in Sachen Videowiedergabe. Als KVM-Switch ermöglicht er es, zwei Computer mit je zwei Bildschirmen von einer einzigen USB-Konsole (USB-Tastatur, Monitor und USB-Maus) zu steuern. Als USB-Hub ermöglicht er den mit der Einheit verbundenen Computern den zeitversetzten Zugriff auf angeschlossene USB-Geräte.
  • DVI-Zweischirm-KVMP-Switch mit 2 Ports, USB 2.0-Unterstützung und 2.1-Kanal-Surround-Sound-Übertragung
  • Eine Zweischirm-USB-Konsole steuert zwei Zweischirm-Computer und zwei weitere USB-Geräte
  • per Kaskadierung mit einem weiteren CS1642A zu einem 4-Display umschalter erweiterbar
  • Eingebauter 2-Port-USB-2.0-Hub
  • Vollständig kompatibel zu den USB-2.0-Spezifikationen
  • Voller Bassumfang für ein außergewöhnliches Klangerlebnis auf 2.1-Surround-Sound-Anlagen
  • Unabhängiges Umschalten zwischen KVM, USB und Audiosignalen
  • Unterstützt digitale DVI- und analoge Monitore - vollständig kompatibel zu den DVI-Spezifikationen und zusätzlich HDCP-kompatibel
  • Herausragende Bildqualität - 2560x1600 (DVI Dual Link), 1920x1200 (DVI Single Link)
  • Unterstützt die gängigen Breitbildauflösungen
  • Computerauswahl über vorderseitige Portauswahltasten und Hotkeys
  • Multiplattform-kompatibel: Windows, Linux, Mac, Sun
  • Konsole mit Mausportemulation und Bypass-Funktion unterstützt die meisten Maustreiber und Multifunktions-Mäuse
  • Video DynaSync™ - speichert die EDID (Extended Display Identification Data) der Konsolmonitore, um stets eine optimale Bildauflösung zu gewährleisten
  • Tastaturemulation für fehlerfreies Booten
  • Unterstützt und emuliert Sun-/Mac-Tastaturen
  • Automatische Portumschaltung zur Überwachung der angeschlossenen Computer
  • Firmwareaktualisierung möglich

Lieferumfang:
  • 1x CS1642A DVI-Zweischirm-KVMP™-Switch für USB 2.0
  • 4x DVI-D Dual Link-KVM-Kabelsets mit USB-Steckern
  • 1x 0AD6-1605-24EG Netzteil
  • 1x Benutzerhandbuch

Stromverbrauch: 5.3 V, 10.6W
Umgebung:
  • Betriebstemperatur: 0 - 50 °C
  • Lagertemperatur: -20 - 60 °C
  • Feuchtigkeit: 0 - 80% rel. Luftfeuchte, nicht kondensierend

Physische Eigenschaften:
  • Gehäuse: Metall
  • Gewicht: 0.56 kg
  • Abmessungen (L x B x H): 26.23 x 7.68 x 4.56 cm
Weitere Suchbegriffe: Monitor-T-Switch, kvm aten 2 port, ip kvm switch, ip kvm switch aten, Signalsteuerung, KVM-Switche für den Schreibtisch
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 216,37*
€ 244,66*
€ 3,50*
ab € 233,02*
€ 260,66*
2 Tage
3
€ 4,50*
ab € 232,13*
€ 260,67*
Lager 560
Frei Haus
ab € 235,78*
€ 263,92*
4 Tage
8
€ 1,00*
ab € 242,91*
€ 272,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 560
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,92*
€ 314,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,64*
€ 307,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,40*
€ 301,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,23*
€ 297,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,78*
€ 280,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 560
Versand: Lager 560
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 560
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
11.04.5525
ab € 8,96*
Zubehör
ROLINE
11.04.5535
ab € 10,70*
Zubehör
Aten
CS1744
ab € 263,16*
Zubehör
Aten
2L-7D02UD
ab € 21,23*
Zubehör
Aten
2L-7D03UD
ab € 34,19*
Zubehör
Aten
2L-7D05UD
ab € 52,94*
Zubehör
Aten
2L-7D02U
ab € 13,62*
Zubehör
Aten
2L-7D03U
ab € 20,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.