Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN CS1642A KVM Switch Dual-View DVI, USB, Audio, 2 Ports


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ATEN CS1642A KVM Switch Dual-View DVI, USB, Audio, 2 Ports
ATEN CS1642A KVM Switch Dual-View DVI, USB, Audio, 2 Ports
ATEN CS1642A KVM Switch Dual-View DVI, USB, Audio, 2 Ports
ATEN CS1642A KVM Switch Dual-View DVI, USB, Audio, 2 Ports
ATEN CS1642A KVM Switch Dual-View DVI, USB, Audio, 2 Ports
ATEN CS1642A KVM Switch Dual-View DVI, USB, Audio, 2 Ports
ATEN CS1642A KVM Switch Dual-View DVI, USB, Audio, 2 Ports
ATEN CS1642A KVM Switch Dual-View DVI, USB, Audio, 2 Ports
ATEN CS1642A KVM Switch Dual-View DVI, USB, Audio, 2 Ports
ATEN CS1642A KVM Switch Dual-View DVI, USB, Audio, 2 Ports
Artikel-Nr.:
     337-14.01.6322
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     CS1642A
EAN/GTIN:
     4710423779679
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IP KVM Switch
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter

KVM-Switch mit zwei Ports für USB-Eingabegeräte und DVI-Zweischirmsysteme mit Tonübertragung und USB 2.0-Hub

Der DVI-KVMP-Switch für Zweischirmsysteme und USB 2.0 CS1642A schlägt eine völlig neue Richtung in Sachen KVM-Funktionalität ein, indem er einen 2-Port-KVM-Switch mit einem 2-Port-USB 2.0-Hub vereint. Gleichzeitig besitzt er Anschlussmöglichkeiten für zwei DVI-Monitore und ist somit das ideale Werkzeug für alle Grafikdesigner, Banker und Finanzberater, für medizinische Anwendungen und Computerspiele. Außerdem unterstützt der CS1642 eine satte 2.1-Kanal-Tonübertragung und verleiht somit jedem Heimkinosystem völlig neue Dimensionen in Sachen Videowiedergabe.

  • DVI-Zweischirm-KVMP-Switch mit 2 Ports, USB 2.0-Unterstützung und 2.1-Kanal-Surround-Sound-Übertragung
  • Eine Zweischirm-USB-Konsole steuert zwei Zweischirm-Computer und zwei weitere USB-Geräte
  • Eingebauter 2-Port-USB-2.0-Hub
  • Vollständig kompatibel zu den USB-2.0-Spezifikationen

Voller Bassumfang für ein außergewöhnliches Klangerlebnis auf 2.1-Surround-Sound-Anlagen

  • Unabhängiges Umschalten zwischen KVM, USB und Audiosignalen
  • Unterstützt digitale DVI- und analoge Monitore - vollständig kompatibel zu den DVI-Spezifikationen und zusätzlich HDCP-kompatibel
  • Herausragende Bildqualität - 2560x1600 (DVI Dual Link); 1920x1200 (DVI Single Link)
  • Unterstützt die gängigen Breitbildauflösungen
  • Computerauswahl über vorderseitige Portauswahltasten und Hotkeys
  • Multiplattform-kompatibel: Windows, Linux, Mac, Sun
  • Konsole mit Mausportemulation und Bypass-Funktion unterstützt die meisten Maustreiber und Multifunktions-Mäuse
  • Video DynaSync™ - speichert die EDID (Extended Display Identification Data) der Konsolmonitore, um stets eine optimale Bildauflösung zu gewährleisten
  • Tastaturemulation für fehlerfreies Booten
  • Unterstützt und emuliert Sun-/Mac-Tastaturen
  • Automatische Portumschaltung zur Überwachung der angeschlossenen Computer
  • Firmwareaktualisierung möglich
  • KVM-Kabel im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Hersteller:
ATEN
Produktgruppe:
KVM-Switches / PC-Shares
Produkttyp:
KVM-Switch, DVI
Farbe:
grau
Lieferumfang:
1 x CS1641A USB-KVMP™-Switch mit 2 Ports für DVI-Monitore...
Anzahl PCs:
2
Unterstützte PC-Plattform:
USB
PC: Monitor-Anschlüsse:
4x DVI BU
PC: Maus-/Tastatur-Anschlüsse:
2x USB Typ B
PC: Anschlüsse an angeschl. Kabeln:
nein
Anzahl Konsolen digital:
2
Schaltung über Scan-Lauf:
ja
Druck-Schalter am Gerät:
nein
Schaltung über Hot Key:
Tastatur
Schaltung über OSD:
nein
Audio getrennt von KVM schaltbar:
ja
Tastatur-/Maus-Emulation:
ja
19"-einbaubar:
nein
Kaskadierbar:
nein
Hot-Plug-fähig:
nein
Max. Auflösung (nominell):
2560 x 1600
Abmessungen (HxBxT):
45 x 76 x 262 mm
Netzteil benötigt:
ja
Leistung Netzteil:
5,3V 2A DC
Netzanschluss:
Gerät-Eurostecker, Typ-C
Höhe:
45 mm
Breite:
76 mm
Tiefe:
262 mm
Gewicht:
0.56 kg
Verpackungshöhe:
220 mm
Verpackungsbreite:
110 mm
Verpackungstiefe:
330 mm
Paketgewicht:
1.978 kg
Bruttogewicht:
1,978
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
3.11
Weitere Suchbegriffe: Monitor-T-Switch, kvm aten 2 port, ip kvm switch, kvm aten, maustastaturswitch, monitorswitch, automatisch, kvmswitcher, 2 Ports, USB 2.0-Hub, kvmswitchbox, DVI, KVMSwitch, KVMUmschalter, KVM-Umschalter, ATEN, KVM-Switch, Switcher, USB, keyboardvideomouseswitch, KVMSwitches, Tonübertragung, Zweischirmsysteme
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 214,71*
€ 218,55*
Frei Haus
ab € 228,42*
€ 232,46*
Frei Haus
ab € 232,33*
€ 236,53*
€ 3,50*
ab € 234,85*
€ 239,16*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 239,44*
€ 243,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,55*
€ 260,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,99*
€ 259,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,37*
€ 258,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,96*
€ 258,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,71*
€ 255,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
11.04.5525
ab € 4,385*
Zubehör
ROLINE
11.04.5535
ab € 10,55*
Zubehör
Aten
2L-7D02UD
ab € 21,13*
Zubehör
Aten
2L-7D03UD
ab € 33,66*
Zubehör
Aten
2L-7D05UD
ab € 53,08*
Zubehör
Aten
2L-7D02U
ab € 13,63*
Zubehör
Aten
2L-7D03U
ab € 21,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.