Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN CS1708i KVM-Over-IP Switch 8-fach, mit Remote


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild1
Detailbild1
Detailbild2
Detailbild3
Artikel-Nr.:
     560-60668K
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     CS1708i
EAN/GTIN:
     4710423776715
Suchbegriffe:
IP KVM Switch
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
KVM Over IP-Switch mit 8 Ports für USB - PS/2-Eingabegeräte und VGA-Grafik mit USB-Port für Peripheriegeräte. Der CS1708i ist eine KVM-Steuereinheit für IP-Netzwerke, die lokalen und entfernten Sysops über ein IP-Netzwerk die Überwachung und Steuerung mehrerer Computer ermöglicht. Entfernte Benutzer greifen auf die Switches über das Internet zu. Dabei verwenden sie einen Web-Browser und das TCP/IP-Kommunikationsprotokoll. Der CS1708i unterstützt bis zu 32 gleichzeitige Benutzersitzungen für Computerzugriffe an einem einzigen Bus. Eine eingebaute Funktion, die ähnlich einem Internet-Chat-Programm arbeitet - das Nachrichtenboard - ermöglicht die Kommunikation der Benutzer untereinander. Gleichzeitig können Sie dank des Datenaustausches in Echtzeit die Installation im Team nahtlos und effizient verwalten. Zu den weiteren Funktionen des CS1708i gehören die Mosaikdarstellung, bei der bis zu 8 Server pro Switch gleichzeitig überwacht werden können sowie die Maus DynaSync™-Funktion, durch die der Mauszeiger der lokalen mit dem der entfernten Konsole synchronisiert werden kann, unabhängig von den Einstellungen zur Mauszeigerbeschleunigung des Servers. Der CS1708i unterstützt die strengsten Sicherheitsprotokolle, wie z.B. eine 128-Bit-Verschlüsselung für den Browser und eine RC4 128-Bit-Verschlüsselung für die sichere Übertragung der Tastatur-, Maus- und Bildsignaldaten. Zur vereinfachten und effizienteren Benutzerverwaltung unterstützt der CS1708i außerdem die Authentifizierung und Autorisierung über externe Server, wie z.B. RADIUS, LDAP, LDAPS und MS Active Directory. All diese leistungsstarken Funktionen unterstützen die Administratoren nicht nur bei der Verwaltung des Server-Raums, sondern sie stellen gleichzeitig eine kostengünstige Verwaltungslösung für Kleinbetriebe und Mittelstand dar.
Verwaltung
  • Bequeme Auswahl der Computer per Drucktaster auf der Gerätevorderseite, Hotkey-Tastenkombinationen und mehrsprachigem OSD (Bildschirmenü)
  • Bis zu 32 gleichzeitig angemeldete Sitzungen
  • Mehrsprachige Benutzeroberfläche für Web-Browser mit Baumstruktur und OSD auf lokaler Konsole sowie auf der Konsole der Gegenstelle
  • Einstellbare Grafikqualität zur flexiblen Anpassung an verschiedene Netzwerkumgebungen
  • Automatische Portumschaltung zur Überwachung benutzerdefinierter Server
  • Broadcast-Betrieb - gleichzeitige Ausführung von Befehlen an allen ausgewählten Computern (Softwareinstallation, Herunterfahren des gesamten Netzwerks usw.)
  • Firmwareaktualisierung möglich
  • Sicherung und Wiederherstellung der Konfiguration und der Benutzerkonten
  • Ereignisprotokollierung
  • Web-Browser-Zugriff aktivieren/deaktivieren

Einfach zu handhabende Benutzerschnittstelle
  • Grafische Benutzeroberflächen für Web-Browser und Anwendungsprogramme mit OSD-Menüführung für die lokale Konsole bieten eine leistungsstarke, intuitive, benutzerfreundliche und mehrsprachige Schnittstelle, durch die die Einarbeitungszeiten minimiert und die Produktivität maximiert werden
  • Multiplattform-kompatibel (Windows, Mac OS X, Linux, Sun)
  • Unterstützung der gängigsten Web-Browser (IE, Mozilla, Firefox, Safari, Opera, Netscape)
  • Die Portnamen werden automatisch umkonfiguriert, wenn Sie die Reihenfolge der Stationen ändern
  • Mosaikdarstellung zur gleichzeitigen Überwachung mehrerer Server auf einem einzigen Bildschirm - das Bildsignal jedes ausgewählten Servers erscheint in einem eigenen Fenster - die Anzahl der darzustellenden Fenster im Mosaik ist einstellbar
  • Zugriff über Windows-Client und Java-Applet, der Java-Client wird von allen Betriebssystemen unterstützt

Erhöhte Sicherheit
  • Übertragung der Tastatur-, Maus- und Bildsignaldaten dank RC4 128-Bit-Verschlüsselung
  • Browser-Zugriff mit 128-Bit-Verschlüsselung
  • Kennwortschutz auf zwei Ebenen - bis zu 64 Benutzer mit eigenen Benutzerprofilen für jeden einzelnen
  • Externe Fernauthentifizierung möglich: RADIUS, LDAP, LDAPS, MS Active Directory
  • Unterstützt IP- / MAC-Adressfilter
  • Protokollierung und Authentifizierung des Zugriffs auf lokaler Ebene und für die Gegenstelle

Virtueller Desktop der Gegenstelle
  • Einstellbare Fenstergröße für Ansicht des Desktops der Gegenstelle
  • Über das Nachrichtenboard können angemeldete Benutzer untereinander kommunizieren und einer der Benutzer kann die KVM-Funktionen exklusiv steuern
  • Maus-DynaSync™-Funktion
  • Bildschirmtastatur mit Sonderzeichen für zahlreiche Sprachen
  • Zugriff auf BIOS-Ebene

Hardware
  • KVM-Switch mit 8 Ports zur Fernsteuerung und Überwachung von bis zu 8 Computern von einer einzigen KVM-Konsole
  • Schalten Sie bis zu 15 weitere Geräte in Reihe, und steuern Sie 128 Computer von einer einzigen Konsole* (* folgende KVM-Switches sind zu diesem Gerät kompatibel: ACS1208A, ACS1216A, CS1708, CS1716, CS1708A, CS1716A, KH1508, KH1516)
  • Automatische Erkennung der Position einer Station bei Reihenschaltung - kein Setzen von DIP-Schaltern erforderlich - die vorderseitige LED-Anzeige signalisiert die Position der Station
  • Hot-Plugging - schließen Sie neue Computer an, oder entfernen Sie sie, ohne den Switch auszuschalten
  • Multiplattform-kompatibel: Windows, Linux, Mac und Sun
  • Der vorderseitige USB-Hub gibt den angeschlossenen Computern Zugriff auf USB-Geräte
  • Doppelte Schnittstelle - unterstützt Computer mit PS/2- oder USB-Tastatur und -Maus, erkennt die betreffende Schnittstelle automatisch
  • USB- und PS/2-Tastatur- und Mausemulation - die Computer können gestartet werden, wenn die Konsole gegenwärtig auf einen anderen Server gelegt ist
  • Unterstützt USB-Multimediatastaturen (PC, Mac und Sun)
  • Herausragende Bildqualität - bis zu 2048 x 1536 DDC2B für die lokale Konsole, bis 1600 x 1200 bei 60Hz / Farbtiefe 24 Bit für ferngesteuerte Sitzungen
  • Video DynaSync™ - speichert die EDID (Extended Display Identification Data) der Konsolmonitore, um stets eine optimale Bildauflösung zu gewährleisten
  • Rack-Montage in 19-Zoll-Schrank (1U) möglich

Lieferumfang:
  • 1x CS1708i KVM-Switch
  • 1x 2L-5202P PS/2-KVM-Kabel
  • 1x 2L-5202U USB-KVM-Kabel
  • 1x LIN5-27X6-U21G Konsolkabel
  • 1x Kabel zur Firmwareaktualisierung
  • 1x Montagekit
  • 1x Standfuß-Set (4 Stk.)
  • 1x 0AD6-1605-24EG Netzteil
  • 1x Software-CD
  • 1x Benutzerhandbuch

Stromverbrauch: 5.3 V, 9.5W
Umgebung:
  • Betriebstemperatur: 0 - 50 °C
  • Lagertemperatur: -20 - 60 °C
  • Feuchtigkeit: 0 - 80% rel. Luftfeuchte, nicht kondensierend

Physische Eigenschaften:
  • Gehäuse: Metall
  • Gewicht: 2.81 kg
  • Abmessungen (L x B x H): 43.30 x 16.00 x 4.40 cm
Weitere Suchbegriffe: Monitor-T-Switch, kvm aten 8 port, ip kvm switch, kvm aten, Signalsteuerung, KVM Switch over IP
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 476,94*
€ 527,23*
Lager 560
Frei Haus
ab € 508,29*
€ 563,77*
Frei Haus
ab € 508,71*
€ 564,22*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 524,73*
€ 581,49*
5 Tage
5
€ 1,00*
ab € 527,67*
€ 584,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 560
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 563,77*
€ 670,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 556,15*
€ 661,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 545,41*
€ 649,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 537,24*
€ 639,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 508,29*
€ 604,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 560
Versand: Lager 560
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 560
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 3,18*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 3,88*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 5,26*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 7,43*
Zubehör
Aten
KH1516A-AX-G
ab € 341,55*
Zubehör
Aten
CS1716A-AT-G
ab € 340,81*
Zubehör
Aten
2L-5210P
ab € 27,99*
Zubehör
Aten
2L1715
ab € 65,27*
Zubehör
Aten
2L-5702P
ab € 11,74*
Zubehör
Aten
CS1708A-AT-G
ab € 271,61*
Zubehör
Aten
2L-1701KM
ab € 11,03*
Zubehör
Aten
2L-1703
ab € 17,42*
Zubehör
Aten
2L-1705
ab € 28,81*
Zubehör
Aten
2K-0002
ab € 100,93*
Zubehör
Aten
2L-5202P
ab € 8,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.