Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Hydraulik-Scherenhubtische mit großer Tischplatte - TG 1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Hydraulik-Scherenhubtische mit großer Tischplatte - TG 1000
Bernardo Hydraulik-Scherenhubtische mit großer Tischplatte - TG 1000
Artikel-Nr.:
     554-80707-1102
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     07-1102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einfachscheren-Hebebühne
Einfachscheren-Hubtisch
Einfachscherenhebebühne
Einfachscherenhubtisch
Weitere Informationen:
Tragkraft max.:
1000 kg
Hubhöhe min. (h13):
350 mm
Hubhöhe max. (h3):
1360 mm
Tischgröße (L x B):
2035 x 750 mm
Lenkrollenabmessung ø x B:
180 x 50 mm
Abmessung (L1 x B x H1):
2346 x 750 x 985 mm
Gewicht ca.:
350 kg
Weitere Suchbegriffe: einfachscheren hebebühne, Hubtisch, Palettenwagen, Scherenhubwagen, Gabelhubwagen, Hochhubwagen, Handstapler, Maschinenheber, Hubwagen, Hebetechnik, Hydraulisch, Scherenhubtisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.798,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.956,14*
€ 2.327,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.919,16*
€ 2.283,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.845,20*
€ 2.195,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.820,55*
€ 2.166,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.798,41*
€ 2.140,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernardo
07-1099
ab € 891,24*
Ähnlich
Bernardo
07-1100
ab € 1.115,23*
Ähnlich
Bernardo
07-1098
ab € 1.001,88*
Ähnlich
Bernardo
07-1095
ab € 486,28*
Ähnlich
Bernardo
07-1096
ab € 601,74*
Ähnlich
Bernardo
07-1097
ab € 838,96*
Ähnlich
Bernardo
07-1101
ab € 1.238,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.