Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Hydraulik-Doppelscherenhubtische - BS 350 D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Hydraulik-Doppelscherenhubtische - BS 350 D
Bernardo Hydraulik-Doppelscherenhubtische - BS 350 D
Bernardo Hydraulik-Doppelscherenhubtische - BS 350 D
Bernardo Hydraulik-Doppelscherenhubtische - BS 350 D
Bernardo Hydraulik-Doppelscherenhubtische - BS 350 D
Bernardo Hydraulik-Doppelscherenhubtische - BS 350 D
Bernardo Hydraulik-Doppelscherenhubtische - BS 350 D
Artikel-Nr.:
     554-80707-1099
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     07-1099
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hubtisch
Palettenwagen
Scherenhubwagen
Gabelhubwagen
Weitere Informationen:
Tragkraft:
350 kg
Hubhöhe min./max.:
355 - 1300 mm
Tischgröße (L x B):
910 x 500 mm
Lenkrollenabmessung Ø x B (D):
125 x 40 mm
H:
53 mm
L1:
1140 mm
h1:
975 mm
h3:
945 mm
h13:
355 mm
Y:
817 mm
Gewicht ca.:
98 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 891,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 999,64*
€ 1.189,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 967,08*
€ 1.150,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 937,11*
€ 1.115,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 915,62*
€ 1.089,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 891,24*
€ 1.060,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernardo
07-1106
ab € 2.547,04*
Ähnlich
Bernardo
07-1107
ab € 2.761,50*
Ähnlich
Bernardo
07-1104
ab € 1.345,44*
Ähnlich
Bernardo
07-1100
ab € 1.115,23*
Ähnlich
Bernardo
07-1101
ab € 1.238,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.