Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Hydraulik-Doppelscherenhubtische - BS 700 D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Hydraulik-Doppelscherenhubtische - BS 700 D
Bernardo Hydraulik-Doppelscherenhubtische - BS 700 D
Bernardo Hydraulik-Doppelscherenhubtische - BS 700 D
Bernardo Hydraulik-Doppelscherenhubtische - BS 700 D
Bernardo Hydraulik-Doppelscherenhubtische - BS 700 D
Bernardo Hydraulik-Doppelscherenhubtische - BS 700 D
Bernardo Hydraulik-Doppelscherenhubtische - BS 700 D
Artikel-Nr.:
     554-80707-1100
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     07-1100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hubtisch
Palettenwagen
Scherenhubwagen
Gabelhubwagen
Weitere Informationen:
Tragkraft:
700 kg
Hubhöhe min./max.:
445 - 1500 mm
Tischgröße (L x B):
1220 x 610 mm
Lenkrollenabmessung Ø x B (D):
124 x 45 mm
H:
70 mm
L1:
1480 mm
h1:
1015 mm
h3:
1055 mm
h13:
445 mm
Y:
1053 mm
Gewicht ca.:
203 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.115,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.206,29*
€ 1.435,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.197,44*
€ 1.424,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.159,39*
€ 1.379,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.135,23*
€ 1.350,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.115,23*
€ 1.327,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernardo
07-1099
ab € 891,24*
Ähnlich
Bernardo
07-1098
ab € 1.001,88*
Ähnlich
Bernardo
07-1095
ab € 486,28*
Ähnlich
Bernardo
07-1096
ab € 601,74*
Ähnlich
Bernardo
07-1097
ab € 838,96*
Ähnlich
Bernardo
07-1102
ab € 1.798,41*
Ähnlich
Bernardo
07-1101
ab € 1.238,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.