Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Hydraulik-Scherenhubtische - BS 500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Hydraulik-Scherenhubtische - BS 500
Bernardo Hydraulik-Scherenhubtische - BS 500
Bernardo Hydraulik-Scherenhubtische - BS 500
Bernardo Hydraulik-Scherenhubtische - BS 500
Bernardo Hydraulik-Scherenhubtische - BS 500
Artikel-Nr.:
     554-80707-1096
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     07-1096
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einfachscheren-Hebebühne
Einfachscheren-Hubtisch
Einfachscherenhebebühne
Einfachscherenhubtisch
Weitere Informationen:
Traglast:
500 kg
Hubhöhe min./max.:
290 - 885 mm
Tischgröße:
845 x 500 mm
Gewicht ca.:
81 kg
Weitere Suchbegriffe: einfachscheren hebebühne, Hubtisch, Palettenwagen, Scherenhubwagen, Gabelhubwagen, Hochhubwagen, Handstapler, Maschinenheber, Hubwagen, Hebetechnik, Hydraulisch, Scherenhubtisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 601,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 703,87*
€ 837,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 695,84*
€ 828,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 665,52*
€ 791,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 640,88*
€ 762,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 601,74*
€ 716,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernardo
07-1099
ab € 891,24*
Ähnlich
Bernardo
07-1100
ab € 1.115,23*
Ähnlich
Bernardo
07-1098
ab € 1.001,88*
Ähnlich
Bernardo
07-1095
ab € 486,28*
Ähnlich
Bernardo
07-1097
ab € 838,96*
Ähnlich
Bernardo
07-1102
ab € 1.798,41*
Ähnlich
Bernardo
07-1101
ab € 1.238,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.