Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WW-Wandspeicher geschl. 80l 1020x410x420mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-7240415
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     HFA/EB80Z
EAN/GTIN:
     4017210731125
Suchbegriffe:
Durchlauferhitzer
Standspeicher
Warmwasserspeicher
stiebel eltron durchlauferhitzer 6k...
Die Wandspeicher versorgen in der Einzel- oder Gruppenversorgung auch mehrere Entnahmestellen komfortabel und energiesparend mit Warmwasser. Die druckfesten, geschlossenen Geräte werden mit handelsüblichen Druckarmaturen kombinieren. Wird nur eine Entnahmestelle versorgt, kann das Gerät drucklos (offen) betrieben werden. KOMFORTMERKMALE: Die Temperatur lässt sich stufenlos einstellen und in drei Stufen begrenzen. Die Aufheizphase wird optisch angezeigt. LED-Leuchtfelder zeigen im Bedienfeld den nutzbaren Wärmeinhalt an. Hochwertige Wärmedämmung. INSTALLATION: Integrierte Griffmulden für besseren Transport. Gängige Wandspeicher lassen sich schnell und einfach ersetzen. Montageschablone um Bohrlöcher anzuzeichnen und Wasseranschlüsse vorzuinstallieren. Universelle Wandhalterung für Eck- und Wandmontage. Für den Wandversatz sind Abdeckkappen für die Aufhängeleiste und Distanzscheiben im Lieferumfang enthalten. Vereinfachte Installation durch wählbare Anschlussklemmen mit herausnehmbarer Zugentlastung. Das Gerät kann mit Rohrsystemen aus Kunststoff, Kupfer oder Edelstahl installiert werden. Große Flanschöffnung zur komfortablen Entkalkung. Einfach entnehmbarer Heizflansch mit verpolungssicherem Elektro-Flanschstecker. Entleerungsventil mit Schlauchanschluss. Die einzelnen Komponenten können recycelt werden. SICHERHEIT: Universal-Heizflansch für den Einkreis-Betrieb. Lange Lebensdauer durch den Innenbehälter aus Stahl, der von innen mit Spezial-Direktemaille anticor beschichtet ist. Zusätzlichen Korrosionsschutz bietet die hochwertige Magnesiumanode. Ihr Verbrauch wird über das Bedienfeld angezeigt. Automatischer Frostschutz. Strahlwassergeschützt (IP 25). Breite: 410 mm, Höhe: 1020 mm, Tiefe: 410 mm, Nennleistung: 6 kW, mit Armatur: false, Volumen des Behälters: 80 l, Energieeffizienzklasse: C, mit Temperaturbegrenzung: true, Werkstoff des Boilers: Stahl, mit Thermometer: false, mit Temperaturanzeige: false, Frequenz: 50 Hz, Schutzart (IP): IP24, Anschlussspannung: 230...400 V, Platzierung horizontal: false, Energieeffizienz Warmwasser: 36%, Zapfprofil: M, Nenndurchmesser Zapfanschluss: 1/2'' Zoll (15), Nenndurchmesser Warmwasseranschluss: 1/2'' Zoll (15), Nenndurchmesser kaltes Trinkwasser: 1/2'' Zoll (15), Material Mantel: Stahl, Zapfleistung bei 60 °C, Dauerbetrieb: 18 l/min, Aufwärmzeit von 10 °C bis 65 °C: 48 min, mit Reinigungsöffnung: false, Schutzanode: true, Wandaufstellung: true, Rohraußendurchmesser kaltes Trinkwasser: 21,5 mm, Rohraußendurchmesser warmes Trinkwasser: 21,5 mm, mit Zirkulationsanschluss: false, mit Druckreduzierventil: false, Anschluss kaltes Trinkwasser: Außengewinde, Anschluss Warmwasser: Außengewinde, Rohraußendurchmesser Ablassanschluss: 21,5 mm, Anschluss Zapfanschluss: Innengewinde, Platzierung vertikal: true, Duo-Ausführung: false, Ausführungsform: hängend, Max. zulässiger Betriebsdruck: 6 bar, Dreiphasenausführung: true, mit Nachtstromschaltung: true, geeignet für kochendes Wasser: false, Sockel-/Unterbauboiler: false Ausführung: 80 l Maße HxBxT (mm): 1020x410x420
Weitere Informationen:
Hersteller:
Stiebel Eltron Deutschl.Vertr. GmbH
Produkt Typ:
HFA/EB80Z
Ident Code:
073112
Weitere Suchbegriffe: durchlauferhitzer stiebel eltron, durchlauferhitzer, Boiler, Kochendwassergerät, Durchfluß-Wassererwärmer, Warmwassergerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 53,00*
ab € 512,07*
€ 611,88*
€ 65,00*
ab € 515,07*
€ 616,96*
Lager 5497
3
Frei Haus
ab € 533,56*
€ 636,71*
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 636,71*
€ 757,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 632,03*
€ 752,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 586,73*
€ 698,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 559,00*
€ 665,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 533,56*
€ 634,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stiebel Eltron
074143
ab € 54,92*
Zubehör
Stiebel Eltron
232610
ab € 286,36*
Zubehör
Stiebel Eltron
232609
ab € 222,14*
Zubehör
Stiebel Eltron
232608
ab € 216,66*
Zubehör
Stiebel Eltron
232607
ab € 249,86*
Zubehör
Stiebel Eltron
232606
ab € 164,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.