Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhand-Duschwandarmatur, MED für offene Warmwasserspeicher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C3949-232609
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     232609
EAN/GTIN:
     4017212326091
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Die drucklose, verchromte Einhebel-Wand-Armatur wird inklusive Brauseschlauch mit Handbrause geliefert. Steuerkartusche in Keramik-Technologie.
Weitere Informationen:
Anzahl der Griffe:
eingriffig
Mit Griffen:
true
Thermostatisch:
false
Druckausgleichend:
false
Schließmechanismus:
Kartusche keramisch
Material Hahn:
sonstige
Oberflächenschutz:
verchromt
Oberflächenbehandlung:
poliert
Montageart:
Wand
Anschluss Vorlauf:
Innengewinde
Anschlussmaß Zufuhr:
1/2 Zoll
Mit Umstelleinheit:
false
Mit Auslauf:
true
Mundstück Wasserhahn:
sonstige
Position Abfluss:
nach unten
Nenndurchmesser Auslass:
sonstige
Mit fester Kopfdusche:
false
Mit Duschgarnitur:
true
Mit Kupplungen:
false
Mit Temperaturbegrenzung:
false
Temperatursperre (38 °C):
false
Volumenstromklasse:
ohne
Mit Heißwasser-Sparfunktion:
false
Wassersparposition:
false
Kühles Gehäuse:
false
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 222,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,07*
€ 321,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,96*
€ 318,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,00*
€ 312,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,88*
€ 302,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,25*
€ 264,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.