Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandspeicher HFA/EB 80 Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wandspeicher HFA/EB 80 Z
Wandspeicher HFA/EB 80 Z
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3518K-29753956
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     073112
EAN/GTIN:
     4017210731125
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchlauferhitzer
Standspeicher
Warmwasserspeicher
stiebel eltron durchlauferhitzer 6k...

Wandspeicher HFA/EB 80 Z

Die Wandspeicher versorgen in der Einzel- oder Gruppenversorgung auch mehrere Entnahmestellen komfortabel und energiesparend mit Warmwasser. Die druckfesten, geschlossenen Geräte werden mit handelsüblichen Druckarmaturen kombinieren. Wird nur eine Entnahmestelle versorgt, kann das Gerät drucklos (offen) betrieben werden. KOMFORTMERKMALE: Die Temperatur lässt sich stufenlos einstellen und in drei Stufen begrenzen.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
C
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
A bis G
Material Mantel:
Stahl
Volumen des Behälters:
80 l
Werkstoff des Boilers:
Stahl
Nennleistung:
6 kW
Anschlussspannung:
230..400 V
Dreiphasenausführung:
ja
Frequenz:
50 Hz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 53,00*
ab € 514,37*
€ 616,44*
Lager 3518
1
€ 65,00*
ab € 514,58*
€ 621,65*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 559,02*
€ 671,23*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 621,65*
€ 739,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 619,53*
€ 737,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 584,30*
€ 695,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 562,35*
€ 669,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 514,58*
€ 612,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stiebel Eltron
074143
ab € 55,37*
Zubehör
Stiebel Eltron
232610
ab € 283,89*
Zubehör
Stiebel Eltron
232609
ab € 220,45*
Zubehör
Stiebel Eltron
232608
ab € 216,76*
Zubehör
Stiebel Eltron
232607
ab € 251,04*
Zubehör
Stiebel Eltron
232606
ab € 163,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.