Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhand-Küchenwandarmatur, MEK für offene Warmwasserspeicher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C3949-232608
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     232608
EAN/GTIN:
     4017212326084
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
Die drucklose, verchromte Einhebel-Wand-Armatur eignet sich für den Einsatz über der Küchenspüle. Steuerkartusche in Keramik-Technologie.
Weitere Informationen:
Anzahl der Griffe:
eingriffig
Mit Griffen:
true
Thermostatisch:
false
Schließmechanismus:
Kartusche keramisch
Material Hahn:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
verchromt
Oberflächenbehandlung:
poliert
Montageart:
Wand
Anzahl der Armaturenlöcher:
1-löchig
Anschluss Vorlauf:
Außengewinde
Anschlussmaß Zufuhr:
1/2 Zoll
Mundstück Wasserhahn:
Strahlregler
Auslauftyp:
Rohr
Ausführung Ablauf:
drehbar oben
Ausziehbare Seitendusche:
false
Ausziehbarer Einlauf mit Perlator:
false
Ausziehbarer Einlauf mit Handdusche:
false
Mit Absperrventil für Anschluss externer Geräte:
false
Typ Absperrventil für externes Gerät:
mechanisch
Mit Umstelleinheit:
false
Mit Kupplungen:
false
Mit Rosetten:
true
Mit Kettenöse:
false
Geeignet für kochendes Wasser:
false
Mit Temperaturbegrenzung:
false
Rückflusssicherung nach EN 1717:
EB
Volumenstromklasse:
Z
Niederdruckausführung:
true
Mit Heißwasser-Sparfunktion:
false
Wassersparposition:
false
Vorsprung Ablauf:
200 mm
Unter Wasserdruck abnehmbar:
false
Hahn einklappbar (Bajonett):
false
Weitere Suchbegriffe: Standventil, einhandmischer stiebel, einhandarmatur, Armatur, Mischbatterie, Küchenwandarmatur, Warmwasserbereitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 217,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,62*
€ 317,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,98*
€ 312,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,73*
€ 306,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,06*
€ 295,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,79*
€ 259,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.