Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zweigr.-Badewandarmatur, WBM, Chrom-Oberfläche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C3949-232607
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     232607
EAN/GTIN:
     4017212326077
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Die drucklose, offene und verchromte Zweigriff-Wandarmatur eignet sich für die Installation an der Badewanne. Der Kaltwasser-Anschluss ist mit Rückschlagventil und Drossel ausgestattet. Die Armatur verfügt über ein Schwenk-Auslaufrohr mit Strahlregler sowie einen Metall-Brauseschlauch mit Handbrause. Sie ist Bestandteil eines kompletten Programms in einheitlichem Design.
Weitere Informationen:
Anzahl der Griffe:
zweigriffig
Mit Griffen:
true
Thermostatisch:
false
Druckausgleichend:
false
Schließmechanismus:
Oberteil keramisch
Oberflächenschutz:
verchromt
Oberflächenbehandlung:
poliert
Mittenabstand:
100 mm
Montageart:
Wand
Anzahl der Armaturenlöcher:
1-löchig
Anschluss Vorlauf:
Innengewinde
Anschlussmaß Zufuhr:
1/2 Zoll
Mundstück Wasserhahn:
Strahlregler
Position Abfluss:
nach unten
Nenndurchmesser Auslass:
sonstige
Vorsprung Ablauf:
90 mm
Mit Umstelleinheit:
true
Mit Duschgarnitur:
true
Mit fester Kopfdusche:
false
Mit Kupplungen:
false
Mit Temperaturbegrenzung:
false
Temperatursperre (38 °C):
false
Kühles Gehäuse:
false
Volumenstromklasse:
ohne
Wassersparposition:
false
Mit Heißwasser-Sparfunktion:
false
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 251,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,61*
€ 362,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 300,85*
€ 358,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,24*
€ 348,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,14*
€ 335,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,18*
€ 298,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.