| |
|
| Artikel-Nr.: C3949-232606 Herst.-Nr.: 232606 EAN/GTIN: 4017212326060 |
| |
|
| | |
| Die drucklose, offene Wandarmatur mit zwei Drehgriffen wird in der Dusche installiert. Der Kaltwasser-Anschluss ist mit Rückschlagventil und Drossel ausgestattet. Die Armatur ist Bestandteil eines kompletten Programms in einheitlichem Design. Weitere Informationen: | | Anzahl der Griffe: | zweigriffig | Mit Griffen: | true | Thermostatisch: | false | Druckausgleichend: | false | Schließmechanismus: | Kartusche keramisch | Material Hahn: | sonstige | Oberflächenschutz: | verchromt | Oberflächenbehandlung: | poliert | Montageart: | Wand | Anschluss Vorlauf: | Innengewinde | Anschlussmaß Zufuhr: | 1/2 Zoll | Mit Umstelleinheit: | false | Mit Auslauf: | true | Mundstück Wasserhahn: | sonstige | Position Abfluss: | nach unten | Nenndurchmesser Auslass: | sonstige | Mit fester Kopfdusche: | false | Mit Duschgarnitur: | true | Mit Kupplungen: | false | Mit Temperaturbegrenzung: | false | Temperatursperre (38 °C): | false | Volumenstromklasse: | ohne | Mit Heißwasser-Sparfunktion: | false | Wassersparposition: | false | Kühles Gehäuse: | false |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Küchen-Zweigriffmischer, Spültisch Zweigriffmischer, Spültisch Wandarmatur, Spültisch-Wandbatterie, Standventil, zweigriff duscharmatur, spültisch wandarmatur, Armatur, Mischbatterie, Duschwandarmatur, Warmwasserbereitung |
| | |
| |