Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhand-Badewandarmatur, MEB für offene Warmwasserspeicher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C3949-232610
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     232610
EAN/GTIN:
     4017212326107
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Die drucklose, offene Einhebel-Wand-Armatur ist verchromt. Sie wird inklusive Steuerkartusche in Keramik-Technologie, Schwenk-Auslaufrohr mit Strahlregler, Brauseschlauch und Handbrause geliefert.
Weitere Informationen:
Anzahl der Griffe:
eingriffig
Mit Griffen:
true
Thermostatisch:
false
Druckausgleichend:
false
Schließmechanismus:
Kartusche keramisch
Oberflächenschutz:
verchromt
Oberflächenbehandlung:
poliert
Mittenabstand:
100 mm
Montageart:
Wand
Anzahl der Armaturenlöcher:
1-löchig
Anschluss Vorlauf:
Innengewinde
Anschlussmaß Zufuhr:
1/2 Zoll
Mundstück Wasserhahn:
Strahlregler
Position Abfluss:
nach unten
Nenndurchmesser Auslass:
sonstige
Vorsprung Ablauf:
200 mm
Mit Umstelleinheit:
false
Mit Duschgarnitur:
false
Mit fester Kopfdusche:
false
Mit Kupplungen:
false
Mit Temperaturbegrenzung:
false
Temperatursperre (38 °C):
false
Kühles Gehäuse:
false
Volumenstromklasse:
ohne
Wassersparposition:
false
Mit Heißwasser-Sparfunktion:
false
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 284,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 346,17*
€ 411,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 343,32*
€ 408,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 332,40*
€ 395,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 319,54*
€ 380,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,12*
€ 338,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.