Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockelgehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-3212082
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09300061291
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
Leistungsstecker
Sockelgehäuse, Baugröße: 6 B, niedrige Bauform, Längsbügel, Polycarbonat (PC), Edelstahl, seitlicher Kabeleingang, 2x Pg 16, Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, RAL 7037 (staubgrau), Werkstoff Dichtung: NBR UV-beständig: false, mit Klappdeckel: false, Gehäusefarbe: grau, Art der Verriegelung: Längsbügel, Anzahl der Leitungseinführungen: 2, mit Kabelverschraubung: false, EMV-Ausführung: false, Korrosionsbeständig: false, Werkstoff des Gehäuses: Aluminium, Beschichtung Gehäuse: pulverbeschichtet, Betriebstemperatur: -40...125 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: sonstige, mit Stutzen: false, mit Dichtung: true, Ausführung des Gehäuses: Sockelgehäuse, Schutzart (IP), montiert: IP65, Anordnung der Kabelzuführung: seitlich, Bügellage: Unterteil, Befestigungsart der Kabelverschraubung: PG
Weitere Informationen:
Hersteller:
HARTING Deutschland GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
09300061291
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5497
26
€ 4,98*
ab € 7,26*
€ 9,96*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,66*
€ 13,20*
€ 5,46*
ab € 9,82*
€ 13,39*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 10,5887*
€ 14,3587*
9 Tage
19
€ 6,95*
ab € 10,5888*
€ 14,3588*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,96*
€ 11,8524
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,92*
€ 11,8048
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,60*
€ 11,424
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,97*
€ 10,6743
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,26*
€ 9,8294
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,26*
€ 8,6394
pro Stück
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 00 000 5167
ab € 3,431*
Zubehör
Harting
09 33 006 2701
ab € 4,82*
Zubehör
Lapp Kabel
53015040
ab € 0,49799*
Zubehör
Harting
09 33 006 2601
ab € 4,53*
Zubehör
Harting
09 33 006 2702
ab € 3,97*
Zubehör
Harting
09000005101
ab € 9,00*
Zubehör
Harting
09300065425
ab € 6,24*
Zubehör
Harting
09300060442
ab € 8,8543*
Zubehör
Harting
09000005103
ab € 3,481*
Zubehör
Harting
09140060303
ab € 8,63*
Zubehör
Harting
09 14 006 0313
ab € 10,04*
Zubehör
Harting
09 30 006 1440
ab € 6,00*
Zubehör
Harting
09 30 006 1441
ab € 6,42*
Zubehör
Harting
19 30 006 0446
ab € 8,94*
Zubehör
Harting
09 30 006 1540
ab € 5,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.