Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tüllengehäuse Han® 6B-gs-13,5 09 30 006 1540 Harting 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-741506-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 30 006 1540
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
Leistungsstecker
Steckergehäuse
Tüllengehäuse Han® 6B-gs-13,5 09 30 006 1540 Harting 1 St.

Zubehör für Baugröße 6 B - Tüllengehäuse

Tüllengehäuse für Baureihe 6 B für industrielle Anwendungen. Verfügbar in Metall (Aluminium-Druckguss).

Technische Daten:
Baugröße (Details): 6 B · Gewinde-Maß: PG13.5 · Herstellerfarbe: Grau · Schutzart: IP65 · Serie (Steckverbinder Han): Han® 6B · Steckverbinder-Besonderheiten: Kabelausgang seitlich,niedrige Bauform,1-Längsbügel-Verriegelung · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Baugröße (Details):
6 B
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Marke:
Harting
Schutzart:
IP65
Steckverbinder-Besonderheiten:
Kabelausgang seitlich | niedrige Bauform | 1-Längsbügel-Verriegelung
Serie (Steckverbinder Han):
Han® 6B
Gewinde-Maß:
PG13.5
Herst.-Teilenr.:
09 30 006 1540
Typ (Hersteller-Typ):
Han® 6B-gs-13|ツ|5
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Tüllengehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: leistungsstecker harting, leistungsstecker, leistungsstecker ip65, Harting, 09 30 006 1540, Han® 6B-gs-13, 5, 114-8197
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 5,93*
€ 7,96*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,94*
€ 7,97*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 6,0005*
€ 8,0505*
8 Tage
36
€ 6,95*
ab € 6,0006*
€ 8,0506*
Lager 102
15
Frei Haus
ab € 11,97*
€ 16,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 33 006 2701
ab € 4,80*
Zubehör
Harting
09 30 006 0301
ab € 6,14*
Zubehör
Harting
09 16 024 3001
ab € 9,471*
Zubehör
Harting
09 33 006 2601
ab € 4,51*
Zubehör
Harting
09 33 006 2602
ab € 4,0692*
Zubehör
Harting
09 33 006 2702
ab € 3,96*
Zubehör
Harting
09300065425
ab € 6,23*
Zubehör
Harting
09300061750
ab € 13,72*
Zubehör
Harting
09300060302
ab € 9,68*
Zubehör
Harting
09300061291
ab € 7,27*
Zubehör
Harting
09300061251
ab € 10,04*
Zubehör
Harting
09320103001
ab € 9,5408*
Zubehör
Harting
09140060303
ab € 8,70*
Zubehör
Harting
09000005102
ab € 9,34*
Zubehör
Harting
09000005102
ab € 3,541*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.